2,338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮+ゴム サイズ100 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー ブラウン/ブルー タイプワーム 対応2inch 号数17
1個
379 税込417
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー 夜光 タイプワーム 対応2inch 号数18
1個
379 税込417
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー パールブルー タイプワーム 対応2inch 号数15
1個
379 税込417
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー 蛍光ピンク タイプワーム 対応2inch 号数14
1個
379 税込417
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー チャートケイムラ タイプワーム 対応2inch 号数37
1個
379 税込417
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー パールホワイト タイプワーム 対応2inch 号数13
1個
379 税込417
7日以内出荷


C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー 甲殻オレンジ タイプワーム 対応2inch 号数31
1個
379 税込417
欠品中

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー ウォーターメロン タイプワーム 対応2inch 号数19
1個
379 税込417
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)RB-2 キックテイル
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー G/Sスモーク タイプワーム 対応2inch 号数16
1個
379 税込417
7日以内出荷

1個
399 税込439
5日以内出荷

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 1.28 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 1 (5 x 8ビット)mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BPWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 4.06mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB25-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
仕様積み重ね可能台数(台):4 幅(mm)清掃:460 質量(kg)26.8 品名ロールスイーパー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902 清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1600 ダストボックス容量(L)20
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

CM Series(CM2RB20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CM Series(CM2RB25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28) 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1 作動方式複動片ロッド 取付支持形式前面取付形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具前面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB25-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式前面取付形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具前面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
1ロール
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB25-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB40-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断に トラスコ品番760-4904 質量(kg)0.1 サイズ50~100 適合管JW、PWA規格
1台
19,980 税込21,978
当日出荷