337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 1.28 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 1 (5 x 8ビット)mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BPWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 4.06mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28) 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内容物が見えない不透明タイプ。
半透明 材質HDPE ブロック有 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムボディタイプの大柄なコンベもラクラク収納 取り出しに便利な底穴付
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×125×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外しができる後ろ用カゴです。網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・を用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
付属品取付金具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手のいい丁番付
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×65×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット ボディを折ったまま差せる親切設計
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)270×125×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE プライバー
エコ商品
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在移動回転台車 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内外電機ルーバー
エコ商品
盤内の放熱にご利用下さい。
材質鉄製 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 寸法B(mm)130 寸法C(mm)10 基材厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
404 税込444
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×100×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ストックルーム用Φ25バースチール
エコ商品
材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト B形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状B サイズ非標準 寸法T(mm)11 寸法W(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,373 税込3,710
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外電機ルーバー・金属製
エコ商品
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)1.6 寸法B(mm)130 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)配線中継用端子
エコ商品
プリント基板上で配線を中継することができます。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)30 締付トルク(N・cm)49以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵、防水パッキン付 種別屋根付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級IP44 寸法C1(mm)222 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

壬生電機製作所印字リボン
摩擦に強く鮮明な印字が特長の熱転写インクリボンです。
幅(mm)20 長さ(m)200
1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です 全長(mm)95 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)RBコンベックス
エコ商品
テープは、JIS1級品です。 テープは摩耗に強い、ナイロンコート仕様です。 ストラップ付です。 握りやすいノンストラップラバー付グリップです。 引っ掛け測定・付当て測定が可能な移動爪です。
種類ロック付 長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)耐摩耗ナイロンコート 爪部0点補正移動爪 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番554-9160 ホワイト 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行388 本体寸法(mm)高さ474.5 暖房出力(kW)2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅388 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級
エコ商品
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB アツリョクケイ
エコ商品
小型、軽量、取付・取外しが簡単 広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ
用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置 材質起歪体:ステンレス鋼 温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100 保護等級IP64相当 繰返し性0.3%R.O. 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブルCAC-101-5M(別売品) 最大印加電圧(V)10 温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃ コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F 印加電圧(V)6以下 絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150 %R.C. 出力抵抗350Ω±3.5Ω 入力抵抗(Ω)350±3.5
1個
46,980 税込51,678
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)