114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場 仕様反射テープ付 材質リサイクルゴム 形状固定式 寸法(mm)Φ80×H804 質量(kg)約4.0 タイプリサイクルゴムボラード 仕上再帰反射塗装
1台
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場,観光地 材質リサイクルゴム 仕上アクリルウレタン塗装 質量(kg)約4.0 タイプリサイクルボラード 形状固定式 仕様反射テープ付 寸法(mm)Φ80×H804
1台
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
1本
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ プラダンのヤマコー 動画あり
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送 折畳型 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)265
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品ダイヤモンドビット×30 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。
用途フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、目地 材質白毛 寸法(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
649 税込714
翌々日出荷

幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。 リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。
リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ロケートリングLRB
エコ商品
用途成形機と金型の位置合わせに。 材質S45C 硬度- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

1袋(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

適合12.7sq スピンナハンドル(EA618RB-4・EA618RB-6・EA618RB-8用) セット内容ドライブヘッド・ピン・スプリング・スチールボール・六角穴付き止ねじ×各1 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7899-92
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール開放形 寸法d(mm)110 寸法D(mm)160 寸法B(mm)20 基本静定格荷重Co(N)66700 基本動定格荷重C(N)41200
1個
49,980 税込54,978
欠品中

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
7,563 税込8,319
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ブルー ケーブル外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロバスト光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ブルー ケーブル外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロバスト光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ブルー ケーブル外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール密封形 寸法d(mm)110 寸法D(mm)160 寸法B(mm)20 基本静定格荷重Co(N)66700 基本動定格荷重C(N)41200
1個
58,980 税込64,878
欠品中

カリビアンブルー サイズ110 混率(%)綿100 肩幅(cm)29 袖丈(cm)12 身幅(cm)34 生地厚さ:6.2オンス 身丈(cm)45
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷



ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカー沖データ 種別汎用 適合ML6300FB(FB2)
1セット(6本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水ロバスト光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水ロバスト光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-110AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,598 税込9,458
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-110AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-110Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-110Z) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)