小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色ブラウン/ブルー
タイプワーム
対応2inch
号数17
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色夜光
タイプワーム
対応2inch
号数18
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色パールブルー
タイプワーム
対応2inch
号数15
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色蛍光ピンク
タイプワーム
対応2inch
号数14
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色チャートケイムラ
タイプワーム
対応2inch
号数37
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色パールホワイト
タイプワーム
対応2inch
号数13
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色甲殻オレンジ
タイプワーム
対応2inch
号数31
1個
¥379
税込¥417
欠品中
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色ウォーターメロン
タイプワーム
対応2inch
号数19
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
小魚やシュリンプをイメージしたキックテイル。根掛かりの多いポイントをタイトに攻める場合はウィードレス効果の高いオフセットフックのテトラマスターのセットし、カーブフォール、スライド、リトリーブを組み合わせ、テイルが動く限りスローに巻くのがコツ。比較的根掛かりの少ないポイントならメバルショットやボトムショットを使い、カーブフォールで誘います。
用途釣り・ルアー
色G/Sスモーク
タイプワーム
対応2inch
号数16
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 1.28 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 1 (5 x 8ビット)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BPWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 4.06mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
仕様積み重ね可能台数(台):4
幅(mm)清掃:460
質量(kg)26.8
品名ロールスイーパー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902
清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1600
ダストボックス容量(L)20
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28)
刃径(Φmm)28
刃厚(mm)0.3
材質(刃)タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)1
作動方式複動片ロッド
取付支持形式前面取付形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具前面取付形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
1個
¥5,498
税込¥6,048
18日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式前面取付形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具前面取付形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1050
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1050
作動方式複動片ロッド
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断に
トラスコ品番760-4904
質量(kg)0.1
サイズ50~100
適合管JW、PWA規格
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ