167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RYOBI(リョービ)床付け戸当り
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60 種別床付け用 材質アルミニウム合金 取付方式オールアンカー アンカー穴(mm)Φ10 本体長さ(mm)45 穴径(mm)Φ10.5 適合アンカーM10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(4本)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)50 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

内部照明にLEDを採用し、よりクリアな標示と正確な測定を実現。 RC-1000A-3 RC-1000A-5は斜め入り8方向、RC-1000A-3N RC-1000A-5Nは上下左右4方向タイプ。 ワイヤレス方式で投光距離は約8mあります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 390 μH最大直流電流 = 5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 72mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 14.224mmシリーズ = 2300動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
2,410 税込2,651
8日以内出荷


言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適 付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90 センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K) 最大消費電力(W)42.0 インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※ 解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。 視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角) 設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品) スピーカーフルレンジスピーカー×1 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16k Bluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1 焦点距離0.5m~∞ フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 通信距離(m)最大10(障害物がない場合) ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定) 内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6) 動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480 最大出力電力0.05mW/MHz 対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12 対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE 外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷


種類直流負荷開閉用リレー 質量(g)約92 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2 適合ソケット8GB、TP38S、TP38X 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷DC24V、20mA 接点材質 動作時間(ms)20以下 接点機構1接点 最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms) 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電流(A)6 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1 寸法(mm)383×331×143 質量(kg)3.9 形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265 ケーブル長(m)100 センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動 有効画素数12MP メモリー容量64GB 輝度5000lm 解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング シャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード) 視野166° 充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC 充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX リールサイズ(mm)238×205×207 撮影枚数1/3/5/10/15枚 撮影距離(m)0.3 露出補正- 3 EV ~ + 3 EV バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400) 絞りf/2.5 最高操作温度(℃)-10~60 ビーム角度(°)120 稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間) 深度(m)100 調光範囲3段階 スラスター6個 バッテリー容量(Wh)97.2
1セット
249,800 税込274,780
当日出荷

1個
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


1個
169,800 税込186,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)




1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚 質量(kg)本体/7.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4 サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚 質量(kg)本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4 サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚 質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4g サイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃)5~60 電源(V)三相200/200,220(50/60Hz) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/2 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
2,998,000 税込3,297,800
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー
RoHS
垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業 光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2) 使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用) 精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m 自動補正範囲±8.5%(±5°) 回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600 開口角(°)10/25/50(ラインモード時) 三脚取付ねじ5/8インチ 防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278 仕様【勾配設定範囲】±8.5%
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (626種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)