22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
倍率22
レンズ径(Φmm)15
仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
15倍のスケールルーペです。こちらは0.1mmのスケール付です。
倍率15
レンズ径(Φmm)21
仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。
倍率10
レンズ径(Φmm)28
仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)30
レンズガラスレンズ
仕様1mmスケール付き
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質SUS
TKG品番9-0662-0202
TKG品番(2017)6-0586-0202
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
単動スプリング戻り型シリンダです。
狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。
溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャはメッキが施されています。
メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
最高使用圧力(MPa)70
ストローク(mm)38
質量(kg)4.1
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)14.4
必要油量(cm3)55
能力(kN)101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ
本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)
清掃幅(集塵幅)(mm)400
集塵容量(L)ダストボックス 9
連続使用時間(時間)4.0(標準モード)
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個
清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
セット内容マイルドブラック色用
色マイルドブラック
適合シリーズパラポート
1セット
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
ストローク(mm)38
質量(kg)4.5
最高使用圧力70MPa
受圧面積(cm2)14.4
必要油量(cm3)55
能力(kN)101
1個
¥65,980
税込¥72,578
30日以内出荷
ストローク(mm)44
全長(mm)(最短)99
質量(kg)5
内径(Φmm)60.3
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)28.6
必要油量(cm3)126
能力(kN)200
1個
¥46,980
税込¥51,678
20日以内出荷
個性を際立たせるドレスアップパーツとして、またスプールに巻かれたライン号数を一目で識別するための管理用としても役立つ。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。【対応機種】。クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズ。(3500/4000番サイズと、ワンタッチ式でないドラグ付きスプールを除く)
用途カスタムパーツ
質量(g)50
糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2-200、3-150
ドラグ力(Kg)最大:8
1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。
用途カスタムパーツ
ドラグ力(Kg)最大:8
19CERTATE標準搭載のハンドルアームをベースに、デザイン変更を施したオリジナルモデル。アルミマシンカット製で剛性感のあるパワフルなハンドルアーム。付属品:取扱説明書、CRBB×2、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
用途カスタムパーツ
ノブを上から抑え込むリーリングスタイルに有効。握り込む方向を選ばない。
用途カスタムパーツ
適合S
色シルバー/ブラック
質量(g)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に最適。オーク材質。
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)15
1個
¥4,288
税込¥4,717
8日以内出荷
「洗濯機注水ユニット」ご利用の場合、GT-1634シリーズ以外は「RCS接続基盤ユニット」が必要です。
既設の場合、配管のやり直しやリモコンの取り替えなど、大幅な工事が不要となります。
関連資料(0.21MB)
メーカー商品コード800060
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
用途カスタムパーツ
適合L
質量(g)27
シャクリとリーリングを繰り返すエギング等に威力を発揮する軽量EVA製ノブ。
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)10
エギング等で多く使われるダブルハンドルにマッチする軽量EVA製ノブ。
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)8
繊細さと正確なホールディングの、軽量で握りやすい定番のI型コルクノブ。
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)5
ハンドルキャップを外せば、ワンタッチで取り付け可能。エギやトラウト用のマイクロスプーンが簡単に掛けられ、移動も快適。ラン&ガン派に最適なボールベアリング内蔵のローリングフックホルダー。
用途カスタムパーツ
質量(g)8
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
パワーゲームに最適な、力を入れ込みやすいエッグ型の形状。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
用途カスタムパーツ
適合L
質量(g)39
ショアジギングやライトジギング対応。高強度アルミがインサートされたEVA製ノブ。
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)19
適合車種BENELLI TNT 125-T 125
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするハンドル。ブラックで統一され、精悍さがより際立つマシンカットハンドル。 2CRBBがパワフルでガタのない高精度な巻き取りを可能に。※65mmハンドルのみLT5000(5000C除く)対応。※ハンドルノブは付属しません。※ハンドルノブS対応。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブスクリュー×1、取扱説明書、工具
アズワン品番6-8799-11
保管環境冷蔵
1個
¥40,980
税込¥45,078
16日以内出荷
ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
大口径化によってハンドル1回転あたりの巻き取り量がアップ。手返し効果が求められるトーナメントシーンにも最適。【対応機種】。19TOURNAMENT SURF 45、16TOURNAMENT SURF 45、14SURF BASIA 45、14SURF BASIA 45QD。ノンドラグからQDへの変更は互換性がありますが、別途パーツが必要となります。
用途カスタムパーツ
電動キャベツーRCS-70のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS
適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105
TKG品番9-0662-0401
TKG品番(2017)6-0586-0401
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大口径化によってハンドル1回転あたりの巻き取り量がアップ。手返し効果が求められるトーナメントシーンにも最適。【対応機種】。19TOURNAMENT SURF 45、16TOURNAMENT SURF 45、14SURF BASIA 45、14SURF BASIA 45QD。ノンドラグからQDへの変更は互換性がありますが、別途パーツが必要となります。
用途カスタムパーツ
質量(g)47
糸巻き量(号-m)【標準】0.6-250、0.8-200
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
巻きやすさと指の抜けにくさを両立。パワーライトノブMのロングタイプ。付属品:取扱説明書、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)9
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
2CRBB(ダブルハンドルは4CRBB)付属の小型スピニングリール用アルミマシンカットハンドル。 RCSノブ、SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築できる。(60MMのみステンレス製シャフトを採用しているため、シャフトの色はシルバーとなっています。)。レガリス、レブロスLTなどのシャフト貫通式のリールには対応致しません。 。ハンドルノブは付属致しません。付属品CRBB×2、調整ワッシャー×4、スクリュー×1、ノブキャップ外しピン×1。90mmダブルハンドルの付属品はCRBB×4、調整ワッシャー×8、スクリュー×2となっております。
用途カスタムパーツ
色ゴールド
繊細な釣りにマッチする小型軽量ノブ。(Sサイズ交換可)。付属品:取扱説明書、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。※Lサイズ対応可。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、工具
標準自重(g)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
確実なホールド性と豊かなグリップ力を発揮するT型ノブ。
用途カスタムパーツ
適合S
質量(g)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
アズワン品番6-8799-12
保管環境冷蔵
1個
¥40,980
税込¥45,078
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ