強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ブリヂストン独自のタイヤの接地面を可視化する計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を活用して最適な接地性を追求し。「POTENZA RE-10D」向けに専用設計した新パタンの採用と構造・形状の最適化を実施。DRY性能とWET性能をさらに高次元で両立する新コンパウンドも搭載することで、サーキットでの様々な場面でのラップタイム短縮を実現したスポーツタイヤ。
本数1本
タイヤサイズ215/45R17 91W
タイヤ幅(mm)215
リム径(inch)17
偏平率(%)45
タイヤ外径(mm)628
1本
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
かさばる衣類を約1/2に圧縮しスッキリ収納。奥行き53cmのクローゼットケースにピッタリ収納可能。便利なスライダー付きチャック。ダニ、カビ、ホコリからふとんを守り清潔に保存できる
仕様保存期間:約6ヶ月
寸法(cm)80×80×32
1箱(2枚)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
電気ドリル GBM10RE/N型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション
種類チューブ型ケーブルラグ
シリーズRADLOK
範囲RADLOK300コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シリーズEZS
モーターAR
取付角寸法(mm)54×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
シリーズEZS
モーターAR
取付角寸法(mm)74×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)74×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)74×66.5
ドライバ種類パルス列入力タイプ
シリーズEZS
モーターAR
取付角寸法(mm)74×66.5
ドライバ種類パルス列入力タイプ
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅54×高さ50
モーター取付方向右折返し
モーターAR
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)54×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
CN-RE400/10S チェーンリンク ULTRA Narrow
チェーン
再接続ピンセット(10段専用)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:3W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:43●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B10RE1
RoHS
シリーズCPF
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)10
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
1個
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
使用CPUインテル(R) Atom(TM) X6214RE/X6425RE プロセッサー搭載
コア数4
光学ドライブなし
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
1個
¥189,800
税込¥208,780
32日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1個
¥6,998
税込¥7,698
36日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0233
アズワン品番65-7784-31
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
透明ポケット リフィール 1ポケット 標準タイプ。
使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。便利な 2穴、4穴、30穴共用。
両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。
シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。
シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。
とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。
耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。
グリーン購入法適合商品。リフィールのポケット部分の材質は49%再生PPを使用しています。
用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。
グリーン購入法適合
規格A4
寸法(縦×横)(mm)リフィール:302×231
ポケット寸法縦(mm)内形:300
ポケット寸法横(mm)内形:215
50枚スピンドル
繰り返し記録用
ホワイトワイド印刷対応
仕様●1~2倍速対応●枚数:50枚
アズワン品番67-9358-77
1ケース(10個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ