屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
節電約10%の仕様です。
電源(V)110
定格寿命(時間)2000
ビームの開き(°)45
電球形状レフランプ
電球の種類白熱電球
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
質量(g)約15
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
保護方式熱動引外し方式
ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
背幅(mm)35
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥549
税込¥604
当日出荷
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)30
タイプリモコンタイプ
電源単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)36
機能パワーポイント対応
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数3ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式
使用場所屋内
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用)
使用周囲温度(℃)-25~+50
使用湿度範囲35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
袖口が深く手袋も覆えます。
雨風からの手の甲をしっかりカバー
裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード
用途自転車・バイク・土木作業
混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
極数単極
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
回路数1回路
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
材質ステンレス
口径(Φmm)55
赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザー
タイプリモコン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載
レーザー出力最大1mW
レーザークラスクラス2
使用場所室内
レーザー光色グリーン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金E26
色ホワイト
定格寿命(時間)約3000
電球の種類レフランプ
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。
プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。
取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型軽量の超望遠単焦点レンズです。迫力のあるアップ写真や背景と被写体の距離感を縮める圧縮効果により、超望遠レンズならではの映像表現が可能です。超望遠域の単焦点レンズでありながら、従来製品に比べ、手に取っていただきやすいのも魅力の一つです。DOレンズや開放F値11の固定絞り構造、筐体(きょうたい)への樹脂部材の活用により、従来の超望遠レンズの概念を覆す小型・軽量設計を実現しました。超望遠ながら、三脚なしで軽快に手持ち撮影が可能です。移動時はレンズ本体をコンパクトに収納できる、沈胴構造を採用。撮影時はレンズ鏡筒を伸ばして、使用します。マウント側のロックリングの回転操作で撮影および沈胴のロック/アンロックが可能です。
倍率(倍)0.14
羽根枚数なし
レンズ超望遠レンズ
絞り11(最小)
マウントRFマウント
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000
ビーム角度(°)30
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子
使用温度範囲(℃)-10~70
角度(°)切換/30
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
種別2本吊
等級JIS3等級
仕様2本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ