0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M
仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス
形状上面調整
質量(g)0.75
使用温度範囲(℃)-55~120
定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう
対応RoHS
包装形態ポリ袋
回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000
寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧AC900V 60s
耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)
抵抗値許容差(%)±10
抵抗変化特性直線性
適合機種メーカーMUTOH
種別純正品
適合RJ-901C/RJ-900C/RJ-901X/RJ-900X
容量(mL)110(±5)
コールセンターなどに最適!ノイズキャンセリングマイク付きヘッドセット
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
適合RJ-901X、 RJ-900X
種別純正品
適合機種メーカーMUTOH
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(200個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。
オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り)
実験、研究に。
ホルダー(ペンチ1丁吊)
材質混紡綿
寸法(mm)85×36×219
質量(g)60
関連資料(3.87MB)
ホルダー(ドライバー2丁吊)
材質混紡綿
寸法(mm)85×36×245
質量(g)75
関連資料(3.87MB)
ホルダー(ペンチ親子吊)
材質混紡綿
寸法(mm)94×44×250
質量(g)120
関連資料(3.87MB)
用途EA997RJ-5、-6用中フチ(オス)
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)75×300×13.5
エスコ品番EA997RJ-9
質量(g)約140
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
車輪径(Φmm)9.5~14
エスコ品番EA986RJ-9
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)43
質量(g)28
対辺(mm)9
外径(Φmm)18
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-93
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
寸法(mm)600×1056×48
エスコ品番EA997RJ-91
色グレー
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:10×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9289-04
1本
¥6,260
税込¥6,886
翌々日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
寸法(mm)600×1156×48
エスコ品番EA997RJ-96
色グレー
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
片端:RJ45、片端DSub9ピン(メス)
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
主な適合純正品番37870-KRJ-901
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
主な適合純正品番91301-KRJ-901
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
主な適合純正品番90677-KRJ-900
主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
主な適合純正品番77234-KRJ-900
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ