スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト形M
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号HRM
ねじれ角直刃
食付角(°)1
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
材質超硬
コーティングノンコート
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬
刃数4
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ヘリカル刃
刃数4
SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)16
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)16
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。アウトドア用やスポーツウェア用などに向いたスナップボタン。
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。スナップボタンのミニタイプ。小さいモノづくりに向いています。
色ニッケル
寸法(Φmm)8
サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの部品です。
インサーターエクストラクタハンドル(FRM-04EH-□□)専用のプラグインユニットのフロントパネルです。
すべて横幅はVMEbusおよびMultibusⅡ規格で定められている4TEとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。スポーツ用やアウトドア用に向いた、大きめのスナップボタン。
寸法(Φmm)15
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。「スポーツミニ」はスポーツウェア用などに向いたスナップボタン
付属品取り付け用キット
寸法(Φmm)13
材質ポリオキシメチレン樹脂
色ライトピンク・ライトグリーン・ライトブルー
1袋
¥799
税込¥879
5日以内出荷
プリムの家庭用ハンドプレス機「Vario Creative Tool」の専用テーブルクランプです。ハンドプレス機に取り付けることによって安定性が増します。
用途リオクリエイティブツール用アクセサリー
本体寸法(mm)91×45×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質ポリオキシメチレン樹脂
色ライトレッド・ホワイト・ブルー
1袋
¥799
税込¥879
5日以内出荷
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。カラフルなプラスチックスナップがアソートになった便利なセット
付属品打ち具用コマ一式
色6色アソート(ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、レッド、ブルー)
寸法(Φmm)9
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ジーンズをリベットで飾ったり、ベビー服にプレスファスナーを付けたり、パーカーの紐を通す穴を開けたり、ハトメ(アイレット)を付けたり、プリムの「Vario Creative Tool」を使えば、簡単に、様々な加工が可能になります。人間工学(エルゴノミック)に基づいたソフトタッチのハンドルは、手になじみやすく滑りにくい。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。。<快適な操作性と正確性>。ハンドルには3つのポジションがあり、力を入れずに、静かに、正確に作業できます。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための、長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。オプション販売のテーブルクランプ(型番390904)を使う事により、安定性が増します。。<穴あけはとても簡単>。ハンドルを上げ、パンチツールを挿入し、布地をセットします。その後、ハンドルを下げ、圧力をかけて生地に穴を開けます。。<Varioの圧倒的な商品展開の多さ>。パンチングツールはすでに付属しており、別売りのツールで様々な金具を取り付けることが可能になります。さらに、プリムのバリオ・プレスファスナー、パンチ、ハトメプライヤーの快適な代替品として、既存のプリム製ツールセットやプリム製以外の互換性も期待できます。
セット内容ハンドプレス機本体、パンチングツール付属 2.5、3.0、3.5、4.0mm各1個
色アラバスターWH/ダークVI/ラベ
本体寸法(mm)193×59×125
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。米国のホームランドセキュリティディレクティブSD RAILPAX-04-01に準拠しています。ごみ箱の中身が全て見えるのでセキュリティ用に最適です。耐久性、耐薬品性に優れたポリマー樹脂を採用しています。リテーナーバンドを使用することができます。ドームのロックやボルト締めが可能です。
用途ゴミ箱
トラスコ品番855-9506
質量(kg)28.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC85~240
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
照明240角度
材質(カバー)ポリカーボネイト
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
全長(mm)365
直径(Φmm)190
質量(g)1220
定格電圧(V)AC85~240
角度(°)240
定格消費電力(W)52
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VC1.25×3C)
定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間3ヵ月
防塵・防滴IP65相当
光源色昼光色
光束(Lm)7280
演色指数(Ra)80
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28196。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22
塗装色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:93866。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7R11-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RM39J/原動機の型式:M419E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:6.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:2-1。形状:専用。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RM39J。エンジン型式:原動機の型式:M419E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2022109058
仕様JMCA
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
形状専用
質量(kg)6.9、STD:7.6
色チタン
区分マフラー
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
タイプフルエキゾースト
規格JMCA対応
方式集合:2-1
加工無
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ