144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト形M
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】× 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 プラグ3ピン・ストレートプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7519 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー 商品構成セット品 ギヤ歯数16
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
仕様曲面用 材質(本体)ABS樹脂 目の粗さ中目 適合材アルミ、真鍮など 色(本体)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)37.8×25.0×73.5 容量(mL)20 質量(g)約28 種類速乾性 シリーズTAT RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
当日出荷

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックRM35JA32MW
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
特価
32,900 税込36,190
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左ねじれ 60
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020 アズワン品番65-9599-32
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)胴体部分:樹脂 質量(g)128 寸法(cm)約2.8×4.6×17
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)



1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた曲面用ドレッサー替刃。中目。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など 材質金属(SUS430) 目の粗さ中目 色(本体)
1個
698 税込768
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。
付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ 電源(V)100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適 仕様使いきりタイプ エスコ品番EA983RM-32 材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液 レッド 質量(g/本)約1 直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37 発光時間(時間)4~6
1個
360 税込396
翌日出荷

1セット
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アサヒ工具マシンリーマ
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~2.5 外径公差m5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
1袋(5枚)
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 耐荷重(kg)200以下(1セット) 取付ボルトM8×35
1セット(2個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1セット
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)