1,783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
40,980 税込45,078
8日以内出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000 電球形状リフレクター球
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質アルミ合金 爪長さ(mm)175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴下を被せて引っ張り上げるだけで靴下が履けます。
材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)本体:275、取っ手:110 質量(g)約27 最大幅(mm)148 アズワン品番7-4946-01
1個
469 税込516
翌々日出荷

アズワン枕型分銅
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
1個
31,400 税込34,540
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷


仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷


山本電機製作所マノスターゲージ
RoHS
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
関連資料(0.61MB)
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

1箱(500個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

NSK(日本精工)シーブベアリング
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)




ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼 クラスM1級 表面粗さ鏡面仕上
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等 適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼 クラスF2級 表面粗さ鏡面仕上
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 表面処理SG(TiCN)コーティング
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)