1,310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

。USBとRS-485を変換するケーブル。RS-485シリアルインターフェースをサポートしています。USBポートを持つパソコンとUSBポートのないRS-485機器を接続します。【ご注意】。本商品のRS485出力(D-Sub)は、T/R+, T/R-, GNDです。同梱の変換基板に+5Vの表示がありますが、+5Vは出力されませんのでご注意ください。
アズワン品番67-0394-74
1個
9,770 税込10,747
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様USB-RS-232 / RS-422 / RS-485コンバータ基板、FTDI Chip. これらのUSBからRS-232 / RS-422 / RS-485へのコンバータは、シリアルUARTをUSBに変換するシンプルな手法を提供します。USBコネクタは、すべてのUSBシグナリング及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQ (RS ; 730-0168 730-0168 )シリアルUARTインターフェイスICが含まれる小さな回路基板を搭載しています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。 RS-232の最大UARTボーレートは1 Mbaud、RS-422及びRS-485の最大ボーレートは共に3 Mbaudです。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 種類: ( ; 687-7825 687-7825 ) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7840 687-7840 ) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7837 687-7837 ) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ 分類キット:開発キット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーオス バス仕様RS485 USB規格USB 2.0
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータ
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。 トラスコ品番207-9961 長さ(mm)81.7 幅(mm)39 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)23.5 質量(g)46 各種認証CE
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途DINレール、パネル設置に。 トラスコ品番207-9959 長さ(mm)108.5 幅(mm)45 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)93.4 質量(g)57 各種認証CE
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

M5StackRS485T
T字型のRS485通信用コネクタ。T字型のRS485通信用コネクタで、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントに適用でき、電源表示LEDが付いています。ターミナルコネクタの仕様は4ピンのHT3.96です。このタイプのコネクタは、PLC、Base26、HAT-RS485など、数多くのM5製品で使われています。※写真に二つ写っていますが、内容量は一つです。
仕様●インターフェースタイプ:4ピンHT3.96ターミナルブロック●内蔵電源表示:赤●【内容物】●485T ×1 アズワン品番67-0370-68
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:RS485 JBUS、RS485 ModBuscl.0.5S IEC62053-22; cl. 2 IEC 62053-22. Diris A10多機能エネルギーメータ. DIRIS A10は、Dinレール取り付けの多機能メータで、あらゆる低電圧ネットワークの電気値を測定できます。 パラメータはすべて設定可能で、フロントパネルや使用している測定 / タイミング機能に表示できます。さらに、DIRIS A40には、接続エラーを修正するための機能や内部温度機能が装備されています。. マルチ計測(電流、電圧、周波数、有効 / 無効 / 皮相電力、力率) ダイレクトアクセスキー 内部温度測定 レベル51までのTHD電圧及び電流 プログラマブルアワーメータ。 バックライトLCD画面。 2オプションを使用可能 パルス出力 / アラーム管理 RJ485 Jbus/Modbus通信
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷


仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーオス バス仕様RS485 USB規格USB 2.0
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトDIN Rail mount RS485 Repeater
RoHS
仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

タイプ【バス】PCI インターフェイスシリアル 接続ポートRS422, RS485 ボーレート921.6kbit/s
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:M12 Plug Connector●併用可能製品:RS485 Network●PB FC M12コネクタ. 現場組み立て可能なProfibus M12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング 圧接コンタクト内蔵 アキシャルケーブル出口(Bコード) 5ピン
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です
仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブル アズワン品番65-7314-46
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:M12 Cable Connector●併用可能製品:RS485 Network●PB FC M12コネクタ. 現場組み立て可能なProfibus M12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング 圧接コンタクト内蔵 アキシャルケーブル出口(Bコード) 5ピン
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 1接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ【バス】PCI ポート数2 インターフェイスシリアル RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート921.6kbit/s 接続ポートRS232, RS422, RS485 FIFOサイズ128B
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Lovato マイクロ PLC 拡張モジュールは IP20 等級の保護を備えています。ねじ固定
仕様●アクセサリタイプ:RS485 Modbus RTU通信●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7384 アズワン品番65-7311-46
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(bps)4~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様CONPROSYS nano スロット DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷


Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A セット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ 質量(g)477 タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク 規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485 ポート数2 電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485| 構成機器IP30メタル 消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND 機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIB インターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kV ビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8 取付け方法DINレール取付、壁掛け取付 使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと) 電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45 インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信) アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A データレート50bps~921Kbps シリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷

E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード
仕様●併用可能製品:E5CN-H Series アズワン品番65-7358-59
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラック セット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル 長さ(mm)118 高さ(mm)23 質量(g)180 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0~55 オス形状DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠 セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム 材質筐体:FR-4 質量(g)約27 外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5 電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給) 消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10 動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。 絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間) インターフェイスGPIO40ピン、I2C ボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。 静電耐圧(kV)15 FIFOサイズ送受信各 64Byte シリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

仕様IR33スマート冷却コントローラ. IR33スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。パネル内でコントローラを設置して配線を接続するだけです。 このコントローラには、最高3つのNTC又はPTC入力が装備されており、コンプレッサ、アクティブ解凍、エバポレータ通気ファン、及び補助出力の制御用に1、2、3、4つのリレー出力を備えたバージョンを用意しています。 4リレーバージョンにも、リアルタイムクロックとHACCP機能が搭載されています。 これらのコントローラは小型パネル取り付けエンクロージャに収納されており、115 ~ 230 V acで駆動します。 オプションのRS-485シリアルインターフェイスを使用して、すべてのバージョンをネットワークに接続して監視とプログラミングが可能です。. プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力 最大4つのリレー出力 16 Aコンプレッサ出力 リアルタイムのクロック及びHACCP機能 赤外レシーバとブザー 115 ~ 230 V acで駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム アクセサリ RS485シリアル通信インターフェイス、品番 : 745-8005 745-8005 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコンバータ、RS485 併用可能製品Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷

2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム) 仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター 付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド 質量(g)57 ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ) インターフェースシリアル 保証期間2年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン) コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム) 仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター 付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド 質量(g)60 ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ) インターフェースシリアル 保証期間2年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン) コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

AUTONICS(オートニクス)USB/RS485コンバータ
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。 トラスコ品番207-9960 長さ(mm)75.5 幅(mm)39 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)23.5 質量(g)34.5 各種認証CE
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格RS-485、RS-422規格準拠 外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

R1511-4L-A04JP-Bは、IoTデバイス向けに高速ワイヤレス接続を提供し、最大限の安定性と信頼性を確保する自動フェイルオーバー機能を備え、イーサネットを2ポートを搭載し、高度なソフトウェア機能と専用シリアルポート(RS485)を備えた産業向け4G LTEルータであり、非常に競争力のある価格帯であらゆる主要な産業にとって理想的なエントリーレベルのIoTゲートウェイとなっています。
寸法(mm)3.15×9.15×9.15 質量(g)150
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応
用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御 仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータ
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 質量(g)約68(USBケーブル含まず) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30 コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12) インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m)1200以内 コントローラー型式FT232RQ パラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ変換器
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

音羽電機工業RS-485回線用SPD
RoHS
大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
適合RS485回線用・RS422回線用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC13.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 接続方法(外部機器)5極端子台 通信方式半二重双方向 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信 最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)