大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
幅(mm)20
直径(Φmm)90
吸着力(N)294N
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94規格 V-2相当
ペットボトルのリングとラベルを簡単に切り取れます。
用途ペットボトル専用
トラスコ品番853-3765
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)147
刃長(mm)40
1丁
¥289
税込¥318
当日出荷
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。
用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。
セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)
寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6
寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12
寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)直刃
食付角(°)45
天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。テーブルクロスを敷いてご使用ください。
仕様ハカマ付
高さ(mm)700
色(天板)自然色
天板形状28mm厚シナベニヤ ソフトエッジ巻 円型
脚の種類角26スチールパイプ 焼付塗装 アジャスター
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理
ねじれ角(°)左30
食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
RoHS指令(10物質対応)対応
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色ホワイト
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253
高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118
間口(m)2
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
高さ(mm)700
材質(天板)シナベニヤ/ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)角26スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター
電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
RoHS指令(10物質対応)対応
初心者でも、スムーズに正しいレシーブ位置をキープできるので、上達が早くなります。 ボールを受ける位置をわかりやすく示したイラストが、表面中央に。素材は軽量・高耐久性樹脂を採用。
材質ポリプロピレン
色イエロー
質量(g)約620
寸法(cm)30.5×29.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。テーブルクロスを敷いてご使用ください。
仕様折り畳み機構:バネ式
天板形状28mm厚シナベニヤ・フラッシュ構造・ソフトエッジ・円型
脚の種類26角スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
材質先ムクTOP SOLID
刃形ストレート
コーティングノンコート
仕様バネ式
トラスコ品番120-2609
高さ(mm)700
タイプ半円型
材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)26角スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番64-7273-80
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。
デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。
電源コードが不要です。
デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。
小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。
TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):20●最大変位(mm):14●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:20KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:363-8550
アズワン品番67-5641-42
1台
¥859,800
税込¥945,780
30日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター20インチ
透過率(%)70
機能チラツキ防止/汚れ防止
耐熱温度(℃)約80
難燃性なし
表面硬度6~8H
反射率(%)1
紫外線カット1
コントラストあり
ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算
アスペクト比16:9
表面仕様ブルーライトカット反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-7866
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)13
色透明
長さ(m)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番101-1013
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)19
色透明
長さ(m)30
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番101-1040
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)200
質量(kg)8
色透明
長さ(m)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途間仕切り
厚さ(mm)2.0
トラスコ品番100-9479
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)27
色透明
長さ(m)30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。
材質アクリルフォーム
厚さ(mm)0.5
ラック入りピペットチップ。汎用チップ
。汎用チップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200
アズワン品番64-3932-14
1個(10ラック×96本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ラック入りピペットチップ。LTSチップ
。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200
アズワン品番64-3930-91
1個(10ラック×96本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
食器の種類洋食器
色白
容量(mL)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×58
TKG品番9-2335-1701
TKG品番(2017)6-2112-1701
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ