RXシリーズの最高峰 オールラウンドスポーツバイアス。スポーツ走行におけるキレのある旋回性、高速コーナーでのグリップ感・コントロール性を高めた、サーキット走行にも対応するスポーツバイアスタイヤ。
タイプチューブレスタイプ(TL)
リム径(inch)17
サーキット走行も可能な、公道走行可能タイヤ
タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性の向上を致しました。
タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。
偏摩耗しにくい、パターン設計となっております。
タイヤサイズ130/70-17
タイヤ幅(mm)130
リム径(inch)17
偏平率(%)70
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
タイヤサイズ150/70-17
タイヤ幅(mm)150
リム径(inch)17
偏平率(%)70
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
サーキット走行も可能な、公道走行可能タイヤ
タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性の向上を致しました。
タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。
偏摩耗しにくい、パターン設計となっております。
タイヤサイズ120/70-17
タイヤ幅(mm)120
リム径(inch)17
偏平率(%)70
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
サーキット走行も可能な、公道走行可能タイヤ。
タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性の向上を致しました。
タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。
偏摩耗しにくい、パターン設計となっております。
タイヤサイズ140/70-17
タイヤ幅(mm)140
リム径(inch)17
偏平率(%)70
1本
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
サーキット走行も可能な、公道走行可能タイヤ。
タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性の向上を致しました。
タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。
偏摩耗しにくい、パターン設計となっております。
タイヤサイズ110/70-17
タイヤ幅(mm)110
リム径(inch)17
偏平率(%)70
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
カーボンロレーヌブレーキパッド [RX3]。街乗りからサーキットまで対応できる強い制動力とリニアなコントロール性、バイクの姿勢はリアブレーキングが重要です。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・リア専用。専用設計でコントローラブル。一般道ではもちろん、レースユースまでカバー。。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長。NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
材質シンタードメタル
種類シンタードパッド
適合車種CB1000SF(92-97) VTR1000F[ファイヤーストーム](97-06) CBR954RR[ファイヤーブレイド](98-03) CBR600RR(03-06) HORNET600[ホーネットPC34-PC36](98-06) CB400SF[NC39](04-) MT-01(07-) FZS1000 FAZER[フェザー](06) YZF-R1(04-) YZF-R6(03-08)
主な適合車種CB400 SUPER FOUR 2004-2004年式:リアに使用
1セット
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト
材質シンタードメタル
種類シンタードパッド
適合車種FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](93) FLHT [エレクトラグライド](87-) FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXSTC [ソフテイル・カスタム](88-) FXSTS [スプリンガーソフテイル](90-) FXR [スーパーグライド](87-90) FXRS [スーパーグライド](86-89) FXRT [スポーツグライド](90) XLH1200(90-99) XLH883(88-99)
主な適合車種Sportster XLH883 1988-1995年式:リアに使用
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。
用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス
材質ポリエステル、ナイロン
ベルト幅(cm)最大約16.5
レジーナチェーンは、1919年創業のヨーロッパでは最も歴史のあるイタリアのチェーンメーカー。創業当時よりバイク用チェーンを製造し、ヨーロッパ車両メーカーへの純正装着シェアはナンバー1。バイク用ゴールドチェーンを世界で最初にリリースしたメーカーとしても有名である。各カテゴリーでのレースサポートを積極的に行ない、300を超えるタイトルを獲得。その技術と経験を製品へフィードバックしている。420-530サイズの各種ラインアップは全てゴールドチェーン。ジョイントは、メンテナンス時に脱着が容易なクリップタイプ、一般的なチェーンカシメツールが使用可能なカシメタイプの2通りを設定しました。 。。 。
タイプシールタイプ:ノンシール
シリーズRX3
質量(kg/m)0.65
引張強度(N)21
プレート厚(mm)アウター:1.6、インナー:1.6
排気量推奨排気量:50~110
ピン長さ(mm)16.3
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
レジーナチェーンは、1919年創業のヨーロッパでは最も歴史のあるイタリアのチェーンメーカー。創業当時よりバイク用チェーンを製造し、ヨーロッパ車両メーカーへの純正装着シェアはナンバー1。バイク用ゴールドチェーンを世界で最初にリリースしたメーカーとしても有名である。各カテゴリーでのレースサポートを積極的に行ない、300を超えるタイトルを獲得。その技術と経験を製品へフィードバックしている。420-530サイズの各種ラインアップは全てゴールドチェーン。ジョイントは、メンテナンス時に脱着が容易なクリップタイプ、一般的なチェーンカシメツールが使用可能なカシメタイプの2通りを設定しました。 。。 。
タイプシールタイプ:ノンシール
シリーズRX3
質量(kg/m)0.79
引張強度(N)23
プレート厚(mm)アウター:1.8、インナー:1.8
排気量推奨排気量:50~150
ピン長さ(mm)18.5
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
カーボンロレーヌブレーキパッド 。街乗りからサーキットまで対応できる強い制動力とリニアなコントロール性、バイクの姿勢はリアブレーキングが重要です。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・リア専用。専用設計でコントローラブル。一般道ではもちろん、レースユースまでカバー。。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長。NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
1個
¥849,800
税込¥934,780
9日以内出荷
サーキット走行を楽しみたい方、気軽にスポーツ走行を楽しみたい方、高い旋回性とグリップ性能をお求めの方。タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性を向上。タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。偏摩耗しにくい、パターン設計。ショルダー部のクラウンRを大きくしたことで旋回時のタイヤ接地面積が拡大。フルバンク時のグリップ力を高めるプロファイルとした。
サイズ100/80-17 M/C 52S
タイプTL
外径(mm)598
標準リム幅(inch)2.5
許容リム幅(inch)2.15-2.75
トレッド幅(mm)98
1本
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
サーキット走行を楽しみたい方、気軽にスポーツ走行を楽しみたい方、高い旋回性とグリップ性能をお求めの方。タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性を向上。タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。偏摩耗しにくい、パターン設計。ショルダー部のクラウンRを大きくしたことで旋回時のタイヤ接地面積が拡大。フルバンク時のグリップ力を高めるプロファイルとした。
サイズ140/60R17 M/C 63H
タイプTL
外径(mm)605
標準リム幅(inch)4
許容リム幅(inch)4.00-4.50
トレッド幅(mm)141
1本
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
放電方式パルスAC方式
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65
使用エアー圧力(MPa)最大0.5
イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)
使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH
ケースアース方式フローティング
放電出力電圧(V)約7000
使用周囲標高(m)2000以下
オゾン発生量(ppm)0.01以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
放電方式パルスAC方式
付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)
周波数(Hz)30
ケーブル長(m)1.8
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
使用エアー圧力(MPa)最大0.1
イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)
使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH
ケースアース方式フローティング
放電出力電圧(V)約±7000
耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間
使用周囲標高(m)2000以下
オゾン発生量(ppm)0.01以下
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
適合メーカーMAZDA
主な適合純正品番N318-16-460C・N318-16-460B
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様難燃
材質ポリエステル(PET)
色黒地に識別用灰色糸
使用温度範囲(℃)-50~+150
グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
ボディサイズ60
基準露点温度(℃)(L) -40
空気流量(L/min)170
ボディサイズ100
基準露点温度(℃)(S)-60
空気流量(L/min)150
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。
仕様NTTドコモLTE/3G網
色シルバー
周波数2100/800MHz
保証期間3年
伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5
伝送方法FDD-LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ