「rz-100 ロウ」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番376-9275 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9216 質量(g)18 使用温度(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.2×300 引張強度(N/mm2)441 作業温度範囲(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分銀40%・カドミウム0% トラスコ品番376-9224 長さ(mm)300 質量(g)25 使用温度(℃)780 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g)20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)