894件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂 耐荷重(kg)150 ポール径(Φmm)19
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70 クリップ幅(mm)最大35
1個
879 税込967
当日出荷

組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm)800 天板耐荷重(kg)約20 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ダイトウトランクアルミトランク(A型)
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金
1個
67,980 税込74,778
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
1箱(2本)ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(10巻)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304 寸法(mm)333×272×55 質量(kg)(ベース) 約8
1台
29,300 税込32,230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業絶縁ポスト
RoHS
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600 材質ABS樹脂 UL規格UL-94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能
質量(g)1500 段数3 最高位(mm)1460 最低位(mm)570 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷



TGK(東京硝子器械)トゲ抜きレンズ ST-8015
レンズを覗けば倍率15倍、しかもトゲ抜き部分は光が抜けるポリカーボネイト製で大変見やすくなっています。 研究現場、作業現場などでおすすめです。
レンズ径(Φmm)10 倍率15倍 本体寸法(mm)20×36×35
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304 寸法(mm)333×306×55 質量(kg)(ベース) 約8
1台
30,400 税込33,440
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具 対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm 全長(mm)190 質量(g)380 トラスコ品番364-9989 呼び寸法190
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 テープ長さ(m)20 基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤強粘着アクリル系 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途屋内木部 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカースタンド
2ウェイスピーカーEWS-50C・CRBシリーズ、防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズが取付可能なスピーカースタンドです。(CRBシリーズの取付は別売のスタンド取付金具SA-705が必要です。)。折りたたみ式、仮設タイプ。
質量(kg)2.4 高さ調整範囲(mm)【スタンド】1180~1840
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁 材質シリコンゴム 長さ(m)1 グレー 使用温度範囲(℃)-50~200 定格電圧(V)600 伸び(%)350 絶縁破壊電圧(kV)25 難燃性UL224 VW-1 引張強度(MPa)6 収縮温度(開始)80℃(完了)250℃ 収縮率(%)約50(径方向) 比率約2:1 UL規格E49996 定格温度(℃)200 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
1パック(10本)
35,980 税込39,578
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン) 動画あり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター 天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板) キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー 折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません) ゴミ箱上ラックとしても活躍 重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業 幅(mm)800 質量(kg)9.5 高さ(mm)845 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)400 耐荷重(kg)20 材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板 耐熱温度(℃)天板:約200 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74 取扱説明書(0.64MB)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(100個)
949,854 税込1,044,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ナビス(アズワン)松葉杖 NST80シリーズ
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔 セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ 材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR シャフト先端径(Φmm)22
1組(2本)
非課税商品
3,198 税込3,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサンハロー吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ)
RoHS
内部化粧仕上げ スライド丁番 Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
奥行(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
メタリックブラウン 付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
材質ステンレス(SUS) 仕様粘着材付
1セット(10枚)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカット
トラスコ品番338-2222 質量(g)110
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
エコ商品、RoHS
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50