材質難燃PE
仕様単層波付管
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)0.2~400
出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)-20~65
標高(m)1000以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
種別使い捨て防じん
形状立体型、折畳可
区分DS2
質量(g)11以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
国家検定合格番号TM656
使用限度時間(h)18
排気抵抗(Pa)45以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
規格JIS C 8412
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付
仕様コンパクト
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC
保護構造水中形
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最高使用圧力(MPa)0~0.1
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気
周囲温度(℃)5~40
リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水深(m)1.5以内
個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
アズワン品番65-1829-13
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)5~40
保護構造水中形
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス
周囲温度(℃)5~40
リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水深(m)1.5以内
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
用途樹脂管の保護に使用します。
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター
極数4P
定格S1(連続)
回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)
相対湿度85%RH以下
塗装色9.2B2.5/0.9
始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
周囲温度(℃)-20~40
保護方式IP44
軸受種類転がり軸受(グリース封入形)
端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)
潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター
極数2P
定格S1(連続)
回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)
相対湿度85%RH以下
塗装色9.2B2.5/0.9
始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
周囲温度(℃)-20~40
保護方式IP44
軸受種類転がり軸受(グリース封入形)
端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)
潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
応答速度約25ms(0~90%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
適合チップ16ER...
スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)
レンチSB-3.5TR LTW-15S
デザインIsle Of Man TT Races 2022
RoHS指令(10物質対応)対応
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
トヨタ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカートヨタ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ