4,389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本ほか
31 税込34
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0539-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)52.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
95 税込105
3日以内出荷

セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス 材質ABS 質量(kg)約4.3 ケース寸法(mm)386×163×203
1セット
39,300 税込43,230
9日以内出荷

加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1セット(5枚)
1,368 税込1,505
当日出荷








種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0539-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)52.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
609 税込670
6日以内出荷


1個
11,181 税込12,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用設計でピッタリフィット スイフト(Z#13S/33S/43S/53S/83S)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
種別運転席用 ブラック/レッド メーカースズキ 適合車種スイフト
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

専用設計でピッタリフィット スイフト(Z#13S/33S/43S/53S/83S)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
種別助手席用 ブラック/レッド メーカースズキ 適合車種スイフト
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
12,488 税込13,737
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6097 口径1.3×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
7日以内出荷


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号130017 バイオマス配合率(%)10
1冊(10枚)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



商品特長。キャップ・呑口に細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。洗浄ブラシ 2本(大・小)付
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個
149 税込164
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(110本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)