ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1050
切断能力D32~D51(鉄筋径)
適合チップソー:ZC1052XA
モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)
コード2芯キャプタイヤケーブル5m
外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
純正相当番号MR507198
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)51
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭
幅(mm)10
表面処理サンドブラスト加工
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
開口幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
規格CV-350B(クロ)
部品名称アロンバンド
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.19MB)
図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.49、SSA-F616 ラジエータ部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.18、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.48、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.21、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S611 ラジエータ部品_No.20、SSA-S1000 エンジン取付部品_No.27、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.51、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.53、CGM-610NR 薬液配管部品_No.49、SSA-C421 薬液配管部品_No.12、CSD-600NR ブレーキ部品_No.5、SSA-S600 1996ネン エンジン取付部品_No.18、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.25、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.20、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.12、SSA-F505 エンジン取付部品_No.23など
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード