170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)台車 CCA-1112A・1112S型用
CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。
コード260460 アズワン品番65-0569-26
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

新日軽(LIXIL)戸車 S8LC1112
セット内容トラスタッピン3種M4x12(4) ブラック系 適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、引戸ラクティス
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷


リューター(日本精密機械工作)フラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に 適合材金属、鋳物など 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(3本)
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)RSリレー
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場 質量(g)約2 保護構造プラシール
1箱(50個)
129,800 税込142,780
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)



1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製・漆塗りの軽いスプーン
材質 質量(g)5 寸法(cm)13×2.5 材質(塗装) アズワン品番64-2539-43
1個
439 税込483
翌々日出荷

・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1297種類の商品があります)

ウスイ包装USパック
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途B5書類二つ折りサイズ サイズB5書類二つ折り タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地
1ケース(2000枚)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷


・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 表面処理黒染め
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5988種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)


形状カバー付き 入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

寸法W(mm)25 適合ねじW3/8 材質/処理鋼製/三価クロメート 許容静荷重20kgf 仕様被覆銅管用(面ガード無)
1パック(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACパワーダクト等に使用できるブレーカー
定格電圧(V)AC110 定格遮断容量(kA)1.5 極数・素子数2P1E
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
7日以内出荷

頭文字 朱(インキ) シリーズネームペン用ネーム インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9 対応オプション補充インキ:XLR-GP 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)