「s12.5-25」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

穴が開いているので掛けて使用できます。
用途ドア付近のご案内に トラスコ品番359-4931 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル 質量(g)23.4 縦(mm)120 横(mm)50 表示内容暖房中につき扉をお閉め下さい。
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25 B10 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 D25 C49 E4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大レンチ締付トルク(N・m)11 締付力(N)【推奨】23000【最大】30000 推奨締付トルク(N・m)9 最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションBS1 フランジシャンク
位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
1個
18,900 税込20,790
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
寸法T(mm)20 ねじ4本 寸法l1(mm)25
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。 厚さ(mm)7
1セット(5個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合モーター400W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ15(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
139,000 税込152,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
仕様●材質:SUS304
1個
9,730 税込10,703
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番65-9554-09
1個
3,090 税込3,399
15日以内出荷

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304
1個
2,890 税込3,179
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
1箱(10枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm)21×11(標準片) 質量(g)67.5/1枚 本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。 仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100) 質量(g)95
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
1冊(100枚)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25 寸法(mm)標準片:21×14 本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷


水本機械製作所ラブフック 全長105mm
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:12.5●Dc:25●s:4.7625●la:22.3●l:24.9●径方向の最大取りしろ:12.5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6345 アズワン品番65-8221-62
1セット(10個)
72,080 税込79,288
7日以内出荷

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様●チップサイズ:25●iC:25●s:6●最大切り込み:12.5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-7236 アズワン品番65-8222-04
1セット(10個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389 アズワン品番67-7192-57
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

象印チェンブロックグラブフック 4.2t
チェーンの長さ調整に
仕様●寸法(mm)p:102●破断荷重(KN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:25●寸法(mm)b:15●寸法(mm)m:16●寸法(mm)s:38●自重(kg):1.4●象印 グラブフック 4.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7523 アズワン品番67-9184-33
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7156-74
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷


作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。 オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減 騒音を抑えるとともに電力消費を低減 無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。 高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。 簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。 ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm 18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78
1台
96,800 税込106,480
翌々日出荷