こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
細かい所の研磨に向いています。
研磨カスの除去に適しています。
寸法(mm)5×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
主な適合純正品番52S-E2161-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付
寸法C(mm)8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
コーティングFCS
ねじれ角(°)30
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
公差R:±0.01
刃径公差+0~-0.02
ねじれ角(°)30
最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
用途蒸気用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)0.98
適合流体蒸気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様Φ25 照光押ボタンスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
定格電圧(V)AC/DC200/220
接点構成1a1b
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ボタン色青(S)
動作方式モメンタリ形
照光種別LED照光
取付穴径(Φmm)25
接点材質銀接点
操作部形状突形
1個
¥5,998
税込¥6,598
24日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ