96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面2段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置 仕様多雪型、標準型、背面棚タイプ 付属品竪樋1本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き 高さ(mm)2110 奥行(mm)1590 間口(mm)2200 耐荷重(N/m2)(屋根)3000/(床)6000 床面積(m2)3.5 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2144×1420×1882 色(扉)ナイトブラック 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 扉形式引き戸
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面2段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置 仕様多雪型、標準型、側面棚タイプ 付属品竪樋1本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き 高さ(mm)2110 奥行(mm)1590 間口(mm)2200 耐荷重(N/m2)(屋根)3000/(床)6000 床面積(m2)3.5 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2144×1420×1882 色(扉)ナイトブラック 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 扉形式引き戸
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板 等級容器等級:II、III
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76 フロストあり 寸法(フロスト部)(mm)15×26 屈折率Ne=1.521 平面度(mm)- アルカリ溶出量(mg)0.37 アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1セット
219 税込241
3日以内出荷

1セット
219 税込241
翌々日出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 間口(mm)2210
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1セット
199 税込219
3日以内出荷

高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン 扉形式引き戸 間口(mm)2200 奥行(mm)1590 仕様基礎ブロック必要数12ヶ別途扉の開き方向は変更可能 棚板耐荷重(kg)(HT-07W)62、(HT-14W)125 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1590×2200×2110 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.5(1.06坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)1420×2144 棚板寸法(mm)(HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(ワッシャー)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面・側面に各3段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。 付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート ナイトブラック 高さ(mm)2570 奥行(mm)1590 間口(mm)2200 シリーズMr.トールマン ダンディ 耐荷重(kg)(床)2100 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.5(1.06坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 扉形式引き戸 内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
付属品たて樋×1本、アルミフック×3個、アンカープレート×4枚 ディープブルー 高さ(mm)2110 奥行(mm)1590 間口(mm)2200 耐荷重(kg)(床)2100 床面積(m2)3.5(1.06坪) 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2144×1420×1882 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 扉形式引き戸
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。 付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート ディープブルー 高さ(mm)2570 奥行(mm)1590 間口(mm)2200 シリーズMr.トールマン ダンディ 耐荷重(kg)(床)2100 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.5(1.06坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 扉形式引き戸 内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 表面処理黒染め
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 寸法(mm)埋込穴角:□100 質量(kg)0.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570 シリーズMr.トールマン ダンディ 間口(mm)2200 奥行(mm)1590 仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。 付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート 耐荷重(kg)(床)2100 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.5(1.06坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 扉形式引き戸 内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
間口(mm)2213 奥行(mm)1512 高さ(mm)2360 床面積(m2)3.35 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×2154 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1336.5×2160 必要ブロック数(個)9
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PES
1箱(24包×1個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (696種類の商品があります)



ミリタリーデザインをルーツにした物置。外観は海上コンテナをイメージしたデザイン仕様。
オリーブドラブ 高さ(mm)2120 奥行(mm)1512 間口(mm)2213 床面積(m2)3.35(1.01坪) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×1914 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1336.5×1920 扉形式引き戸 必要ブロック数(個)9
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)