RoHS指令(10物質対応)対応
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数4本
セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル
材質プラスチック
質量(g)176
出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35
対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 12.5 mm 遮蔽編組は、電磁干渉、静電干渉、無線周波数干渉からワイヤやケーブルハーネスを十分に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 12.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 11mm最大ケーブル径 = 24mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 10 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 10mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 22mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 4 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 6 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤやケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 6mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。
セット内容棚板、中棚受×2
材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース
寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)
質量(kg)1.85
質量(g)【ヘッド】595
精度(%)【トルク】±4
二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)
トルク(N・m)16/38/55/75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:440mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:C3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
トラック専用 高性能LEDバルブ
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ
従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)対応
予圧標準予圧
本製品はWindows Storage Server 2016 1Uラックマウント型専用スペアドライブです。
その他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。
付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×180×27 (突起部除く)
インターフェースSATA
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
保証期間3年
保存環境-10℃~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ストレージNAS専用HDD
フォームファクタ3.5インチ
単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。
トルク調整範囲(N・m)10~45
寸法d(mm)20
精度±3%
寸法D(mm)35
適合ねじ配管用
最小単位0.1
寸法m(mm)27.3
寸法n(mm)8.2
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:1200mW●ビュー角:65 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:5.42mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:T7070 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:400mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:N3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適
仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード