99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0546-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)69.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
819 税込901
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0546-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
119 税込131
8日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.39MB) 展開図5(0.39MB) 展開図6(0.39MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoGB1010BSR インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-S551 エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.7、SSA-S602DXVT エンジン インジェクションポンプ ~2004年6月部品_No.20、GB1010ALN インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-V600C エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.18、GB1010ASR インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-α510 M-A エンジン(燃料噴射ポンプ)部品_No.19、SSA-F505 エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.70、SSA-S600 2001ネン エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.7、SSA-S500A エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-α1000ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.18、SSA-N500 エンジン インジェクションポンプ部品_No.13など
1個
869 税込956
7日以内出荷

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P18
備考FPM 規格P18 部品名称Oリング P18 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.68、MW3HP40B(2004) 部品_No.58、MW3HP40B-S 部品_No.58、MW781K 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.68、MW781 部品_No.70
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(15個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P16
規格P16 部品名称Oリング P16 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 図解NoSSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.8、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.8、SSA-S550 エンジン オイルパン部品_No.7、MS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.26、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.14、MS413CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.24、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.8、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.24、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.8、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.8、SD413EA クランクケース バルブ部品_No.24、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.26、MS410EA-2K クランクケース バルブ部品_No.24、SSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.8、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.80など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P14
規格P14 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoBSA-420JAW トランスミッション1部品_No.48、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.34、GS055MR ポンプ部品 Oリング P14_No.26、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.37、BSA-410S トランスミッション (4)部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-420JES トランスミッション5部品_No.25、VSM-1020 オプション2(水平散布噴頭)部品_No.16、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション1部品_No.48、BSA-420JEW トランスミッション1部品_No.48、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.16など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

1袋(4個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
97,067 税込106,774
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~220
1袋
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
35,216 税込38,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(61個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング 1A P 18.0
部品名称Oリング 1A P 18.0 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、MS651DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS753DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、L75AS シリンダーブロック部品_No.70、L60AS シリンダーブロック部品_No.70、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.41、L50AS シリンダーブロック部品_No.70、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS513DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24など
1個
169 税込186
7日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)



1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色白色ペースト状 比重1.01(25℃) 伸び(%)230(硬化後) 硬度(JIS A)20(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)90 スランプ流動性流動性 取り外し性 主成分シリコーン 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) トラスコ品番126-3544 危険等級 アズワン品番1-6422-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)