管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手
ポート数3
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
適合チューブΦ3.18/Φ2
適合チューブ径(Φmm)3.18/2
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
仕様穿孔可能材/塩ビ管
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7024
質量(kg)4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
対応機種SLI-700
コード209330
アズワン品番65-0574-58
1個
¥56,980
税込¥62,678
21日以内出荷
最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。
アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。
手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。
大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)
色ピンク
質量(g)約100
入力DC5V/200mA
対応iOS、android
バッテリー容量(mAh)50
最大長(mm)713
素材ステンレススチール、ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)
モーターモータ付
軸の形状(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚なし
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)
モーターモータ付
軸出力軸垂直
軸の形状(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)
モーターモータ付
軸ウォーム垂直
軸の形状(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)
モーターモータ付
軸下ウォーム形各軸水平
軸の形状(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
用途クリーンルーム、半導体、液晶
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)融点:255
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物
特性耐候性
グリーンマーク認定
前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
空き缶シール付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)75
トラスコ品番107-7231
材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)22
タイプ空カン
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーエプソン
適合GP-700/GP-710
色シアン
種別リサイクル
質量(g)37
パッケージサイズ(mm)W130×H160×D14
メーカー純正品番ICTM70C-S
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥679,800
税込¥747,780
5日以内出荷
かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)300
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
爪数3本
先幅(mm)200
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
差込角(mm)9.5
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ