さびにくいステンレス製
材質ステンレス
ステンレスボトル用の専用部品です。
ユニクロの補助金具です
材質スチール
幅(mm)30
厚さ(mm)3
1個
¥82,980
税込¥91,278
31日以内出荷
比重が重く重量感がありますが落すと割れたり欠けたり します。
TKG品番9-2153-3801
材質メラミン又はユリア樹脂・熱硬化特殊樹脂
質量(g)39
直径×高さ(mm)Φ101×16
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 60゜
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質粉末ハイス
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 45゜
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質超硬合金(K10)
表面処理ノンコート
ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維
材質(底部)合成底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
色黒
仕様両脇ポケット付、両脇ゴム
種別パンツ
混率(%)ポリエステル100
機能制電素材
生地制電ギャバ
ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SCLG45A(ER)、SCMC60(AA)、SCMC60(PA)、SCZT45(PA)、SCZT45(RA)
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
用途スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に
仕様三桁可変式
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)48
本体サイズ(mm)19.5×48×17.5
材質(ケーブル)炭素鋼(PVCコーティング)
ケーブル長(mm)95
色(本体)シルバー
ケーブル径(Φmm)2.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-52
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-53
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46
外周長(mm)2019
ベルト2926V
寸法b(mm)14
ピッチ周長さ(mm)1991
角度θ(°)26
1個
¥45,542
税込¥50,096
19日以内出荷
代表車種ZX1000RJF
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1台
¥8,898
税込¥9,788
40日以内出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.1MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。
XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。
現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。
シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現
レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
質量(g)平均266
シリーズDEORE XT M780 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):22T
適合チェーンHG-X 10スピード
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)6
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。
すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。
糸本数(本)2
素材ナイロン100%
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
関連キーワード
1
2
次へ