265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 14mm●文字高さ: 25.4mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 34mm●光度: 95 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75 mW, 150 mW●シリーズ: SA10℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 590 nm文字幅 = 14mm文字高さ = 25.4mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 34mm光度 = 95 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75 mW, 150 mWシリーズ = SA10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)16 成分アルコール系油性顔料 材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POM タイプ細字 外形寸法(mm)16×16×135 線幅(mm)1.6 機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式) グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り 線の太さ細字
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
819 税込901
当日出荷

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。 先端形状フックタイプ、調整式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 動画あり
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10~60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングル
エコ商品
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)1470 付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マーテックGSA クレビスシャックル
エコ商品
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)
エコ商品
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万SAポリッシャーS字型
エコ商品
「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。
チップ厚さ(mm)4.5 チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー
エコ商品
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルトコーポレーションツータックメンズチノパン SA1050
エコ商品
ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 混率(%)ポリエステル80・綿20 股下(cm)90 対応シーズンオールシーズン RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ
1着
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホシモトSUS製裏蝶番
エコ商品
隠し蝶番で表からは見えません。
用途分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツボ万SAポリッシャー 十字
エコ商品
用途重研削用 外径(Φmm)100 チップ厚さ(mm)4.5 取付穴SAリング(リング内穴径15mm) チップ幅(mm)7 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サトーパーツ端子ねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料対応表
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB) 軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボ万ニューSAポリッシャーSP
エコ商品
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード