プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着
仕様プラスチックジョイント用接着液30mL
トラスコ品番108-2123
質量(g)111
溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
木、アルミ、プラスチック研削工具です。
作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比)
研削面に対してどの方向にも削れます。
刃は簡単に取り替えられます。
用途狭い平面用
適合中目 SAB-30C
トラスコ品番377-2403
幅(mm)25
色黄
高さ(mm)50
奥行(mm)180
目の粗さ中目
製品質量(g)25
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2411
幅(mm)25
色青
高さ(mm)50
奥行(mm)180
目の粗さ細目
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2390
幅(mm)25
色赤
高さ(mm)50
奥行(mm)180
目の粗さ荒目
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2489
長さ(mm)150
幅(mm)25
厚さ(mm)0.5
目の粗さ荒目
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2501
長さ(mm)150
幅(mm)25
厚さ(mm)0.5
目の粗さ細目
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面用。
用途狭い平面
適合SA-30C
トラスコ品番377-2497
目の粗さ中目
製品質量(g)10
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)
電源(V)DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)6.4
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545
使用環境防雨型(IPX5相当)
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100/DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.9
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色青
材質66ナイロン
関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。
超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。
捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
インク色朱
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 217
繰り返し・詰め替え対応
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け用
1目盛(℃)2
材質アルミ
タイプ壁掛け
測定範囲(℃)0~150
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
温度計の種類サウナ用温度計
フローリングのチリ・ホコリをキャッチ
繰り返し・詰め替え対応
仕様穂先:本造り毛筆
長さ(mm)170
タイプ毛筆タイプ
径(Φmm)9
インク色黒
インク水性染料インク
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
質量(g)102
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×125×92
盤面サイズ(mm)W105×D63
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)100
エコマーク認定番号18 112 030
再生材使用使用
捺印後約3秒でサラリとインクが乾く!
公文書や大切な書類、連続作業に最適!
捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。
(PPC用紙64g/m2[55kg]使用時)
浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
(40℃1週間開放試験残存率95%以上)
超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
持ち運びに便利なねじ切り式です。
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種)
高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整
周波数(Hz)50/60
温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)
相数単相
周囲湿度(%RH)35~93
相線式2線
外観パネル組込型ケース無し
歪率(%)入力波形に同等
絶縁耐圧AC2000V 1分間
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)0~40
絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質(円盤)鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
電源ランプ: ○
タイプ屋内型
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
締め付けたいトルク値に目盛りを設定してハンドルを回転するだけの簡単操作です。
『カチッ』いうクリック感覚があると設定トルク値で締めつけが完了しています。(正回転のみ)
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
規定トルクでの締め付け作業に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)280
トルク測定範囲(N・m)21~105
最小目盛(N・m)1
質量(g)730
質量(kg)0.73
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ