カテゴリ

  • バイク部品(40)
    • バイクカスタムパーツ(7)
    • バッテリー(2)
    • エアーフィルター(2)
    • サイドスタンド・センタースタンド(1)
    • バイク用シート(4)
    • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(4)
    • バイク用ブレーキパッド(3)
    • バイク用ベルト(1)
    • CDI・FIコントローラー(1)
    • マニホールド(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa16j」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テールランプガーニッシュ メッキ ジョグ SA16J MAD MAX(マッドマックス)

    テールランプガーニッシュ メッキ ジョグ SA16J

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    かぶせ式で簡単装着!お手軽ドレスアップに最適。かぶせ式。メッキ仕上げ。
    付属品ねじ適合ジョグ5KN SA16J
  • リモコンジョグ(SA16J)など メッキファンカバー MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ(SA16J)など メッキファンカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    純正形状のメッキパーツです。(車輌の形状と画像を見比べご確認宜しくお願い致します。)
    適合車種YAMAHA JOG 、SA01J(5BM)/SA04J・SA12J(5EM)/SA16J(5KN・5PT・5SU・5SW)
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ジョグ5KN/5PT用ヘッドライトASSY 純正タイプの社外品です。
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 左 MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 左

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    純正レプリカ ジョグ5KN(SA16J)用
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 右 MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 右

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    純正レプリカ ジョグ5KN(SA16J)用
  • MADMAX ジョグ/JOG(SA16J/SA36J/SA39J) フロントウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX ジョグ/JOG(SA16J/SA36J/SA39J) フロントウインカーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    4日以内出荷
    補修・ドレスアップに! バルブは付属しておりませんので、別途ご用意下さい。
    適合車種リモコンJOG/ZRエボリューション(SA16J全機種)、JOG('07-)FIモデル/ZRエボリューション(SA36J/SA39J全機種)
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY ブルーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY ブルーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品付属バルブ: PH7 35/35Wリフレクター部:ブルーメッキ仕様適合車種リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
  • 標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik)

    標準エアゾールJAPAN

    ボスティック(Bostik)
    5,198税込5,718
    1本(354g)
    当日出荷
    ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
    用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • スライドピース NTB

    スライドピース

    NTB(70件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    379税込417特価
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)

    エアフィルター(湿式)

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • マグネットロータープラー プレートタイプ(通称3本ボルト) DAYTONA(デイトナ)

    マグネットロータープラー プレートタイプ(通称3本ボルト)

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
    主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
  • massimo スライドピース Grondement(グロンドマン)

    massimo スライドピース

    Grondement(グロンドマン)(21件のレビュー)
    699税込769特価
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    [グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
  • スーパートルクカム KITACO

    スーパートルクカム

    KITACO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
  • ボディパッド フロント MT-NY014KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド フロント MT-NY014KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NY014KE。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラックwithホワイト,グレー&;メタリックゴールド。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] SA 06-16。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/ホワイト/グレー/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA FZ1 (06-16)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/グレー/メタリック ゴールド備考YAMAHA FZ1 (06-16)タイプFront Body Pad
  • ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

    ターボフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!
    適合JOGポシェ スペースイノベーション<5GD1-5>、リモコンJOG/ZR<5KN/5SU/5PT/5SW/SA16J>、JOG<5EM/SA12J>、JOGアプリオ<4JP9/A>
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ディスクローター NTB

    ディスクローター

    NTB(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキパッドと同時交換がオススメ!
    硬度35°(±3)
  • パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

    パワーアドバンス スーパーセンタースプリング

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
  • 軽量強化クラッチKIT KITACO

    軽量強化クラッチKIT

    KITACO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
  • ジョグ(SA36J/SA39J)メッキマフラーカバー MAD MAX(マッドマックス)

    ジョグ(SA36J/SA39J)メッキマフラーカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    マフラーカバーのカスタム&ドレスアップに!!
    適合車種ジョグSA16J/SA36J/SA39J
  • セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    セカンダリリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
  • ジョグ(SA36J/SA39J)マフラーカバー MAD MAX(マッドマックス)

    ジョグ(SA36J/SA39J)マフラーカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    マフラーカバーのカスタム&ドレスアップに!!
    適合車種ジョグSA16J/SA36J/SA39J
  • リモコン(354-1380B) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1380B)

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1380Aの後継品
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • 国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せる
  • 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せるタイプ