VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。
海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。
タイヤサイズ2.25-17
リム径(inch)17
タイプW/T
標準リム幅(inch)1.6
速度記号/荷重表示4PR
許容リム幅(inch)1.20, 1.35, 1.40, 1.50, 1.60
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LB形
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)9.5
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LA形
ベルト上幅(mm)12.5
ベルト高さ(mm)8
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)16.7
ベルト高さ(mm)10.3
材質ゴム
種類Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ブレーキニギリクロ10
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.76MB) 展開図20(1.76MB) 展開図21(1.96MB) 展開図22(1.96MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.76MB) 展開図28(1.76MB) 展開図29(1.97MB) 展開図30(1.97MB) 展開図31(1.97MB) 展開図32(1.97MB) 展開図33(1.02MB)
図解NoMRS30-131 クラッチ部品_No.37、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.13、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.11、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.7、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.36、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.11、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.36、HNJ-1250S ハンドル、ワイヤ部品_No.12、BSW-210-M レバー部品_No.7、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.36、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.11、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.36、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.13、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.36、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.7、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.7、MRS30-132 クラッチ部品_No.37、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.36、BSW-210-K レバー部品_No.7、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.36、MHL352 主変速レバー、サイドクラッチレバー部品_No.2、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.36、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.36、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.12、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.7、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.36
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
部品名称テンシヨンクローラーSS
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.76MB) 展開図16(1.76MB) 展開図17(1.96MB) 展開図18(1.96MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.76MB) 展開図24(1.76MB) 展開図25(1.97MB) 展開図26(1.97MB) 展開図27(1.97MB) 展開図28(1.97MB) 展開図29(1.01MB)
図解NoMRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.6、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.28、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.41、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.63、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.41、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.6、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.42、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.42、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.41、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.42、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.41、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.6、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.63、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.28、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.41、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.28、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.28、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.41、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.6、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.42、MHL352 テンション、プーリ部品_No.4
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
関連キーワード