「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15
色黄
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15
色ナチュラル
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15
色赤
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15
色青
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15
色緑
長さ(m)2500
破断伸度(%)20
引張強度(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
つま先保護用鉄芯入りのショートブーツになります。
裏地に吸汗速乾素材を使用。
機能吸汗速乾
色黒
材質(先芯)鉄
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)25(Lサイズの場合)
標準質量(g/片足)780(Lサイズ)
材質(裏)メリヤス
材質(表)ゴム
靴タイプ半長靴
再研磨が可能です。
用途軟鋼用
トラスコ品番816-2392
材質鉄
質量(g)140
能力(mm)【最大対応】15
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
再研磨が可能です。
用途硬鋼、ステンレス用
トラスコ品番816-2393
材質鉄
質量(g)140
能力(mm)【最大対応】9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
適応車種:マジェスティ250 SG03J/SG20J。アウター用
用途4HC-23125-20互換品
1個
¥699
税込¥769
15日以内出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応
厚さ(mm)25
タイプ細目
危険物の類別非危険物
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。
開閉がマジックテープ式です。
用途工具などの分類整理。
色ブラック
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
USBケーブル
対応機種WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用
厚さ(mm)25
タイプ極細
危険物の類別非危険物
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用
厚さ(mm)25
タイプ粗~中
危険物の類別非危険物
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。
食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
長さ(m)100
色透明(ホワイトライン入り)
仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合
トラスコ品番389-1178
材質PVC
質量(kg)26
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22
使用流体水/油
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)60
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
汎用性に優れた、スタンダードなスチール製バケツです。
いつの時代にも愛用されているスチール製のバケツです。
公共施設や専門作業現場など、幅広く使用されています。
用途園芸・土木作業。清掃作業。
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、持ち手:亜鉛鉄線、握り部分:ポリプロピレン(PP)
伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。
全長(mm)133~556
径(Φmm)(マグネット)11.0
トラスコ品番320-0434
質量(g)27
吸着力(N)15
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ