脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
飲食店・レストラン等の伝票に最適。
オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
材質(ボード)再生ABS
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式SB-A型
材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜
タイプSB-A
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
ねじ径M5
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
材質コバルトハイス鋼
シャンク径(mm)6.35
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性
シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現
穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮
全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材
シャンクストレート
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
いじり止め穴付き
全長(mm)47
幅(mm)17
差込角(mm)9.5(3/8)
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
材質ガラス
質量(g)約7
外径(Φmm)約2.0~2.2
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)140
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別直剪刀
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)10.1
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
適合プリンタドットインパクトプリンタ
寸法(mm)241.3×114.3
表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書
複写枚数3
トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304
表面処理本体:2B材
厚さt(mm)本体:1
質量(kg)適合:3.5
幅(mm)250
高さ(mm)190
奥行(mm)590
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
表面処理全面スズメッキ
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式SB
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部シングルリップ
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
表面処理接触面スズメッキ
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず)
付属品取扱説明書
材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約0.9(組合わせ時)
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)35.7
取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)
機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)エラストマー:60
角度調整範囲0~±4
ディスプレイ~55インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
軽いタッチで切ることができます。先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。グリップ部は滑りにくくなっています。
全長(mm)110
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別角度付
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)10.5
1個
¥12,880
税込¥14,168
4日以内出荷
しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。
継数(本)2
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
幅(mm)16
厚さ(mm)61.5
バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。使用用途:通学用自転車ヘルメット
用途サイズ:55-58cm。参考重量:260g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。SG基準
色ホワイト
寸法(cm)55-58
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ