VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
定格電圧(V)12
口金その他
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR
幅(mm)252
高さ(mm)301
ホース長さ(m)1.6
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。
付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1
適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨
トラスコ品番665-9830
幅(mm)252
色シルバー
高さ(mm)301
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。
付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)
トラスコ品番663-4178
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工
材質超硬
先端角(°)140
表面処理THコート
給油方式オイルホール無
加工穴深さ4D
ねじれ角(°)21~34
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:シアン化水素●測定範囲:0.5~230ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名112SB シアン化水素
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-59
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)25
部品番号AB0311-E1
軸径d(Φmm)11
幅b(mm)7
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)
定格12/17(V/W)
色温度(K)5500
光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
光源タイプLED
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)145
部品番号AB4237-F0
軸径d(Φmm)112
幅b(mm)14
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途
材質超微粒子超硬合金
表面処理VPコート
許容差0/-0.009
シャンク径3
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
6日以内出荷
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
6日以内出荷
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
6日以内出荷
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
6日以内出荷
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
適合USBスロット
セット内容本体、ストッパー×6個
材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS
質量(g)約8.78
種類ポートガード
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クロメート
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理3価ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ