256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニルフィスク自走式床洗浄機”SC500”
RoHS
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720 付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード トラスコ品番187-2639 幅(mm)720 高さ(mm)1063 奥行(mm)1277 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45 騒音値(dB)63 連続使用時間(時間)約3.5 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)2650 パッド幅(mm)508 RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.94
1台
1,798,000 税込1,977,800
4日以内出荷

未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,198 税込3,518
欠品中

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
1箱(100枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。 小物収納に便利なインナートレー付です。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)3 最大積載量(kg)本体:約15、インナートレー:約2 材質(調節バックル) 外寸法・幅(mm)505 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)230
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接ノズルクリーナー
RoHS
ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去 全長(mm)47 穴径(Φmm)8 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

採光面に直接照明の光や車のヘッドライト等、特定の光線が当るときにご使用ください。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番3-6450-01
1個
7,790 税込8,569
当日出荷


ナビス(アズワン)散薬トレー用名札
材質上質紙 寸法(mm)(名札差し)34×51 アズワン品番0-1032-11
1袋(500枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
15,100 税込16,610
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。 高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s! 高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。 手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。 exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。 シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm 質量(g)22 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応 コネクタ形状USB TypeC 対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11 動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB3.2Gen2 転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清潔さと上品さで好印象。シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK。前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
仕様オールシーズン・総裏・サイドポケット・ホームクリーニング(手洗い) 種別キュロット 材質ストレッチカルゼ/ポリエステル100% 性別女性用
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100% ブラウン
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラストンパンツ
超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に 材質ポリエステル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C
RoHS
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質(波座)ステンレスSUS304 (ねじ)シルバー 材質(ねじ部) 太さ(mm)5 パッキンEPDM黒
1袋(50セット)
4,014 税込4,415
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーク(Nuovo)キュロットスカート
脚さばきのよいラップキュロット。
仕様右脇ポケット、左脇ファスナー、おうち洗濯可能 混率(%)ポリエステル100 性別女性用
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途クリスマス演出に欠かせないゴールドラッピングに真っ赤なリボンのポインセチア 材質布・PVC・PE・スチロール 寸法(cm)H23×W16/花径12~14
1個
439 税込483
6日以内出荷


格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1140種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




長時間保温・保冷
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)67×67×225 ホワイト 容量(mL)500 質量(g)260 保温効力(℃)64以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

保温/保冷
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)67×67×223 ブラック 容量(mL)500 質量(g)260 対象成年 保温効力(℃)64以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷


I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD
RoHS
USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。ケーブルレス・コンパクト設計。USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、高速なデータ転送を実現しました。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。USB-Cコネクターはゆとりのある長めの設計で、スマホケースをつけたままでも干渉せずにご使用いただけます。※ケースの厚みや形状によっては干渉する場合があります。
電源USBバスパワー コネクタ形状USB-A / USB-C 保証期間1年 フォーマット形式exFAT 転送速度(Mbps)【読み込み】1000【書き込み】900 インターフェイスUSB 10Gbps / USB 5Gbps / USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,880 税込13,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×500 入数(枚)1 取付穴4カ所(Φ4) 表示内容白無地
1枚
679 税込747
4日以内出荷