29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)150 部品番号AC4346-F0 軸径d(Φmm)120 幅b(mm)14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(96個)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。 外径×穴径(Φmm)25.4×3.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付 砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム 質量(g)125
1箱(24枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
仕様JIS規格ワイヤロープを使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 外径D(Φmm)150 部品番号AC4346-E0 軸径d(Φmm)120 幅b(mm)14
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□685 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径を 8 mm にするプッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8954 アズワン品番65-7990-24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)155 部品番号AC4355-E0 軸径d(Φmm)120 幅b(mm)16
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242 仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ 定格段調光機能付調光5~100% 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字)
RoHS
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(14枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301159-R。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。販売備考:右ハンドル用。左ハンドル用はND0-301159です。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC。タイプ:スマホホルダーキット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.19。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:専用スマホホルダー、専用ステー。型番:ND0-301159-R。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。特記事項:右ハンドルモデルのみ。リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076。関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC
特記右ハンドルモデルのみ 付属品専用スマホホルダー、専用ステー 質量(kg)0.19 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプスマホホルダーキット 型番ND0-301159-R 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC 関連部品【品番】ZUB-1201-1,ZUB-1076
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301159。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。販売備考:左ハンドル用。右ハンドル用はND0-301159-Rです。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC(Miata/MX-5)。タイプ:スマホホルダーキット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.19。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:専用スマホホルダー、専用ステー。型番:ND0-301159。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。特記事項:左ハンドルモデルのみ。リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076。関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC
特記左ハンドルモデルのみ 付属品専用スマホホルダー、専用ステー 質量(kg)0.19 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプスマホホルダーキット 型番ND0-301159 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC 関連部品【品番】ZUB-1201-1,ZUB-1076
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7019-82
1セット(4000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:7.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7061-82
1セット(4000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:6.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7061-63
1セット(4000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7061-21
1セット(5000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6988-40
1セット(5000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±150ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6942-42
1セット(5000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7194-32
1セット(5000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)