「sc-605」の検索結果
適合車種TRIUMPH、BONNEVILLE 09 (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
接続口径d6
ホース内径(Φmm)5.3
ホース外径(Φmm)10.5
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)100
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)14
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
適合車種TRIUMPH、BONNEVILLE SE (2008-2008)
コンクリート打設時の内側の汚れ防止と落下防止に使用してください。
種別コンクリートスラフ用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ハンドリフター用のステンレスカバーです。
天板にかぶせるだけで使用することができます。
塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
セット内容ゴムシート
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
コア径(μm)(光ファイバ)62.5
芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900
オス形状SCコネクタ×4
変換タイプオス - オス
色オレンジ
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
コア径(μm)(光ファイバ)62.5
芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900
オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2
変換タイプオス - オス
コネクタ1LCコネクタ×2
コネクタ2SCコネクタ×2
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。
約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。
用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
このインクはSC9C70の一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。
適合機種SC-P6050/SC-P6050C0/SC-P6050C8/SC-P6050C9/SC-P6050H/SC-P605C7/SC-P60R1/SC-P60R2/SC-P6ARC0/SC-P6BRC0/SC-P6POP/SC-P6PSPC/SC-P6PSRC7/SC-P6RC6/SC-P6RC7/SC-P6RC8/SC-P6RC9/SC-P6TH5C0/SC-P7050G/SC-P7050V/SC-P705GC7/SC-P705VC7/SC-P7GPSPC/SC-P7GRC6/SC-P7VPSPC/SC-P7VRC6/SC-P8050/SC-P8050C0/SC-P8050C8/SC-P8050C9/SC-P8050H/SC-P80P/SC9/SC-P80R1/SC-P80R2/SC-P8ACD/SC-P8PSPC/SC-P8PSRC7/SC-P8PSRC8/SC-P8RC0/SC-P8RC6/SC-P8RC7/SC-P8RC8/SC-P8RC9/SC-P8TH5C0/SC-P9050G/SC-P9050V/SC-P9GPSPC/SC-P9GRC6/SC-P9VPSPC/SC-P9VRC6
グリーン購入法適合
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
仕様交換用スムースカバー
材質表地/綿・ポリエステル、裏地/ポリエステル(ポリウレタン防水加工)
加工滑り止め加工(カバー下部)
アズワン品番7-4456-12
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
外径M(Φmm)8
仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)6
イエロー。※SC9Y70の仕様変更品。このインクはSC9Y70の一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。
適合機種メーカーEPSON
対応機種SC-P6050、SC-P6050C0、SC-P6050C8、SC-P6050C9、SC-P6050H、SC-P605C7、SC-P60R1、SC-P60R2、SC-P6ARC0、SC-P6BRC0、SC-P6POP、SC-P6PSPC、SC-P6PSRC7、SC-P6RC6、SC-P6RC7、SC-P6RC8、SC-P6RC9、SC-P6TH5C0、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P705GC7、SC-P705VC7、SC-P7GPSPC、SC-P7GRC6、SC-P7VPSPC、SC-P7VRC6、SC-P8050、SC-P8050C0、SC-P8050C8、SC-P8050C9、SC-P8050H、SC-P80PSC9、SC-P80R1、SC-P80R2、SC-P8ACD、SC-P8PSPC、SC-P8PSRC7、SC-P8PSRC8、SC-P8RC0、SC-P8RC6、SC-P8RC7、SC-P8RC8、SC-P8RC9、SC-P8TH5C0、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-P9GPSPC、SC-P9GRC6、SC-P9VPSPC、SC-P9VRC6
インク色イエロー
グリーン購入法適合
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
規格M6X25アプセツト、2010年11月~
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.25、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.37、MB328U 本体部品_No.19、DB323 B 本体部品_No.19、GKP251 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.37、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB-310HU-SC 本体部品_No.18、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.7、GKP252E 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、BC42 本体部品_No.19、MB327U 本体部品_No.45、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB327UT 本体部品_No.19など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷