「sc-72」の検索結果

100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

適合車種MOTO GUZZI、CALIFORNIA (2012-2012)、CALIFORNIA 1400 CUSTOM (2012-2012)
1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SC形 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形 ベルト高さ(mm)11 ベルト上幅(mm)22.7 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

線径(Φmm)0.15 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

使うたび、和を感じる。和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。洗浄機使用できます。
材質ステンレススチール 塗装アクリル樹脂塗装
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー 材質(表)綿
1双
639 税込703
当日出荷

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(50個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)20 部品番号AC0090-A0 軸径d(Φmm)7 幅b(mm)7
1個
299 税込329
8日以内出荷

適合車種MOTO GUZZI、CALIFORNIA 1400 TOURING (2012-2016)
1個
54,980 税込60,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(50個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

精細な設計x精密な加工x選び抜かれた素材によりミニマルな構造を実現し、抜群の装着感を提供します。
対応機種iPhone 6.5-inch
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192 アズワン品番67-2285-19
1本
3,798 税込4,178
欠品中

セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ 適合規格4VOC(木質建材) 関連資料(2.56MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 外径D(Φmm)20 部品番号AC0090-E3 軸径d(Φmm)7 幅b(mm)7
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷


タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
付属品一般用導電率検出器(セル定数5cm-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚 測定範囲導電率:0~20μS/cm、0~200μS/cm、0~2mS/cm、0~20mS/cm、0~200mS/cm、抵抗率:0~40.0MΩ・cm(純水用検出器の場合)、温度:0~80℃ 質量(g)220 外形寸法(mm)150×61×42 電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き ケーブル長(m)0.75 表示デジタル液晶表示 分解能抵抗率:0.1MΩ・cm 分解能(℃)0.1 測定対象水溶液中の導電率 電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります) 温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃ 確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合) 繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%) レンジ切替自動/手動 表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ 周囲温度(℃)0~50 アズワン品番2-6357-01 分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)100 部品番号AC3562-E0 軸径d(Φmm)72 幅b(mm)12
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。 大きくて見やすい液晶表示です。 300点のデータメモリ機能を搭載しています。
付属品一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ 質量(g)約250以下(電極除く) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 構造JIS C 0920 保護等級7 IP67 分解能導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃ 機能データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー 導電率0~20μs/cmから0~200ms/cm 表示単位S/cmまたはS/m アズワン品番2-6357-01-20 校正証明書一般校正
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×50 入数30個
1パック(30本)
1,750 税込1,925
翌日出荷

タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75 商品タイプ電極 測定対象水溶液中の導電率 分解能(%)導電率:フルスケールの0.05 分解能抵抗率:0.1MΩ・cm 分解能(℃)0.1 繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%) 確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合) 表示デジタル液晶表示 表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ レンジ切替自動/手動 温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃ 周囲温度(℃)0~50 外形寸法(mm)150×61×42 質量(g)220 電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き 電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
1本
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クールなブラックカラーシリーズ。スタイリッシュで高級感のある印象を演出します。アクセントカラーにもおすすめ。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください 材質樹脂製
1巻(30m)ほか
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヘアライン加工などを施し高精密に再現した金属調意匠シリーズ。表面材との異素材の組み合わせで、美しくシャープな印象を演出します。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
1巻(30m)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ティップまで肉厚でブランク全体がスムーズに曲がり込むローテーパー設計。 ※ヘビーパワーでありながらブランク全体に荷重を掛けて投げやすいテーパーデザイン。遠投性能が高く、広大なフラット攻略やフィッシングプレッシャー対策、オカッパリなど飛距離を必要とする場面にベストマッチ。 ※ティップだけが極端に入ることがないため、ルアーがウィードに喰われにくく、ハングオフなどの操作感も抜群。ハングオフ直後のバイトもロッド全体で曲がり弾かず乗せることができます。 ※急激な魚の突っ込みやジャンプに対しても負荷に応じてロッド全体で追従してくれるため、口切れやラインブレイク、またはラインが弛むことによるバラシが急減。ブランク全体を使えることから復元力も強く、魚が疲れて勝手に浮いてきます。 ガイドシステム:強度重視のオールステンレスガイド。(#1~5:ステンレス強化シングルフットフレームSiCリング。ブランクのスムーズなベンドカーブを殺さないため、ティップ~バット手前にシングルフットタイプを積極的に採用。ただし、ラフウォーターでの使用を考慮した強化タイプシングル。#6~9:ステンレスダブルフットフレームSiCリング。バットには強度と重量バランスを考慮したステンレスダブルフットタイプを採用。) リールシートデザイン:太めのラインでも十分な糸巻量がある大きめのベイトリールをセットしてもパーミングしやすい形状のECSリールシート(17サイズ)。しっかり握り込める体高の低さとヘビールアー使用時に力の入れやすいある程度の太さを併せ持ちます。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:パワーのある肉厚ブランクとのバランスを考慮したストレートグリップ。ロングキャストの際に力を込めやすくするため、ピッチングで邪魔になりにくいギリギリの長さまで伸ばした設定。ピッチング時にグリップエンドの引っ掛かりを防ぐストレートエンド形状。グリップ脱着式。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 柔剛一体ヘビーサタイル ウィードを「ほぐす」「切る」といった動作を思い通りにこなせるティップの硬さを持ちながら、爆発的ロングキャストを生み、バイトを弾かず乗せるしなやかな粘りを併せ持つ。 さらにはビッグフィッシュを余裕で浮かせるトルクとビッグベイトの使用にも耐える強靭さまで1本に凝縮。「しなやかさ」「粘り」と「硬さ」「強さ」の柔剛が一体化。 カバージグ~ビッグベイトに至るまで、中~重量級ルアー全般を高次元で扱うことが可能なヘビーサタイルロッド。
用途※対応ルアー&リグ:ガード付ジグ/スイミングジグ/テキサスリグ/フリーリグ/リーダーレスダウンショットリグ/ヘビーキャロライナジグ/ブレーデッドジグ/スピナーベイト/スイムベイト/ビッグベイト etc・・・ 仕様ブラックバス(キャスティングモデル) 適合ルアー:10.5~84g(3/8~3oz)、ライン:12~25lb 材質(本体)カーボン繊維96%、グラス繊維4% 質量(g)標準165 全長(m)2.18 硬さヘビー 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)184.5(継数2)
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください 材質樹脂製 関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
1巻(30m)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄くカットした天然木を何層にも積み重ねた積層デザイン。機能美を感じさせるリアルで美しい意匠は、天板の木口をスタイリッシュに彩ります。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
1巻(30m)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

定番のホワイトカラーシリーズ。様々な表面材に違和感なくマッチする幅広いバリエーションを取り揃えました。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください 材質樹脂製
1巻(30m)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

2層にデザインされた2色エッジシリーズ。表面材のカラーに合わせて木口に貼るだけで簡単に積層天板が作れます。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください 材質樹脂製 関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
1巻(30m)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数5 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 質量(g)8 定格電圧(V)AC250/DC350 定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時) 色(絶縁体) 結合方式ねじ
1個
259 税込285
3日以内出荷


岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く) 機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
1式ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。大きくて見やすい液晶表示です。300点のデータメモリ機能を搭載しています。
仕様測定範囲(導電率):0~20μs/cmから0~200ms/cm●単位表示:S/cmまたはS/m●分解能:導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃●構造:JIS C 0920 保護等級7 IP67●重量:約250g以下(電極除く)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●機能:データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー●付属品:一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ●★※温度の校正作業は含みません アズワン品番2-6357-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷


確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)