1個
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形
ベルト高さ(mm)11
ベルト上幅(mm)22.7
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SC形
ベルト高さ(mm)11.0
ベルト上幅(mm)22.2
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
こんなお得な商品も!
軸付きカップワイヤーブラシ
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
線径(Φmm)0.15
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付カップブラシ
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×80
入数30個
1パック(30本)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ
適合規格4VOC(木質建材)
関連資料(2.56MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
小学校中学年~高校生にも使用いただけるチェア。前後に大きくスライドする座面で小柄な方にもピッタリフィット。
用途チェア
幅(mm)560
高さ(mm)830~940
奥行(mm)590~610
キャスターあり
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×590~610×830~940
座高(mm)420~530
主材質脚/ナイロン 張材/ポリエステル クッション/モールドウレタン(座)
調節範囲(mm)110(座面前後スライド調節)
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = カレントミラー最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2幅 = 1.7mm汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
人気のPANTONEスクラブに重量拡散のPHSポケットを追加し、Vネック部分に配色の切り替えをアクセントにしたスクラブです。使用している「スクラブポプリン」はポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。
用途美容・医療従事者用に。
材質ポリエステル65%、綿35%
仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)ピン数 = 6ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4ESD電圧 = 8kVPRTR5V0Uシリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量レールツーレール静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められています。 このデバイスは、高速データラインや高周波信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
セミハードケース&レンズクロス付き
用途デザイン豊富なスタンダードスタイル。ウォーターシーンでもタウンユースでも使えるオールマイティーモデル
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
繊細な薄づくりのグラスに高級感あふれる「矢来カット」を施しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
アクリル・PET樹脂を使用し、艶と透明感を再現したシリーズ。まるでガラスのようなクリアな透明感が、凛とした存在感を生み出します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
材質樹脂
関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
ヘアライン加工などを施し高精密に再現した金属調意匠シリーズ。表面材との異素材の組み合わせで、美しくシャープな印象を演出します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
材質樹脂
関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
室内の蛍光灯や太陽の光が反射することによって見える干渉縞を軽減した商品です。ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
用途ガラスのUVカット・飛散防止に
材質ポリエステル系
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)1
粘着力(N/25mm)15.9
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
繊細な薄づくりのグラスに高級感あふれる「矢来カット」を施しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)150
高さ(mm)92
最大径(Φmm)54
口径(mm)54
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
繊細な薄づくりのグラスに高級感あふれる「矢来カット」を施しました。全面イオン強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)305
高さ(mm)89
最大径(Φmm)82
口径(mm)82
1箱(6個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
ブランク:低レジン中弾道性カーボンをメイン素材に使用。極端な曲りを避けたローテーパー設計で、かつ肉厚に巻くことで、ヘビーウエイトルアーの抜群のキャスタビリティー、圧倒的なリフティングパワー、さらにはバラシを防ぐ追従性を獲得。
そのうえでティップ~元ガイド間を無塗装アンサンドフィニッシュにすることでシャープなフィーリングを実現。さらに、粘り強くパワフルなウーブンクロス(平織クロス)で補強したバットセクションが、フッキングからランディングまでをサポート。
ヘビーウエイトルアーのキャスト性能、ビッグフィッシュを寄せるパワー&トルクを追求しながらも、抜群の操作性を併せ持つハイパフォーマンスブランクです。
ガイドシステム:ティップからバットまですべてのガイドに、太めのステンレスフレームを使用したSiCリング・ダブルフットガイドを採用。強度重視のガイドセッティング。トップガイドはコンパクトかつ糸絡みしにくい形状のチタンフレーム・SiCリング。
リールシートデザイン:エバーグリーンが独自に開発したオリジナルリールシート、Egスーパーバスシート・スリム。バスフィッシングに求められる様々な動作をバランスよくこなすシンプルかつ機能的な形。
オリジナルシェイプのスリムなボディはキャスティングの正確性を高め、パーミングにおいて全ての指にバランスよく力が分散して手の痛みや疲れを軽減します。また、これまでにないシートエンドの長さと形状は小指まですいつくようにしっかり握りこめます。精悍なブラックポリッシュの塗装にフェイズ・オリジナルリールシートエンブレムを装着。
リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。
グリップデザイン:フッキングやファイトをサポートし、力強さを引き立てるフロントグリップデザイン。ヘビーウエイトルアーをしっかりキャストするために握り込みやすいグリップエンド形状。さらに、ビッグバス&カバーゲームにつきもののファイト中のポンピングにおけるわき腹への痛みを軽減させる、考えつくされた機能重視のデザイン。
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
菊元俊文のビッグベイト専用機。正確無比なコントロール性能と真のパワーを持つ黒き重戦車。
ビッグベイト等の重量級ベイトでビッグバスを獲ることに照準を絞った豪竿、フェイズ・ブラックアクテオン。ビッグベイトロッドとしては一見細身ながらも、肉厚ローテーパーでムチムチっとしたブランクに秘められた驚異的なリフティングパワー。
そして、ただ硬いだけのロッドとは一線を画すビッグベイトを乗せて運ぶという感覚。なにより、日本有数のビックベイトフィッシャーマン菊元が常々力説している「狙ったスポットへビッグベイトを正確無比に入れる」意味。
そして、「狙いのコースを通す」意味。それらの重要性を高次元で理解でき体感できるロッド、すなわち釣れるビッグベイトロッドです。
その美しくしなるブランクは、快適なキャストフィールを生み出し重量級ベイトのアキュラシーキャストを可能にするのみならず、暴力的に突進するデカバスをいなす追従性を生み出します。
この追従性がデカバスを軽々と寄せて引き抜くリフティングパワーと相まることで、時に必要となる強引なファイトにおいても、フックアウトを防ぎながらグイグイ寄せてくることができるという真のパワーへと繋がります。
もちろん、重量級ベイトの連続使用やデカバスとの激しいやりとりにもびくともしない強靭さと破損強度にも自信あり。その性能から、分厚いマットカバーにヘビーテキサスを撃ち込み、デカバスを引きずり出すパンチングにも好適。
また、フロッグを遠投し、一気にヒシ藻ごと寄せるキャスト性能&パワーにも目を見張るものがあります。
菊元の新たなビッグベイト専用機にして、ビッグフィッシュを仕留めるために必要なアキュラシー性能と本当の意味でのパワーを持つ黒き重戦車。ブラックアクテオン。
ビッグベイトエキスパートの限りない情熱と経験が込められた7フィート4インチ・エキストラヘビーアクション。そのブランクが生み出す正確無比なコントロール性能と真のパワーを体感してください。
用途※対応ルアー&リグ:ビッグベイト・スイムベイト・S字系/ヘビーテキサス/パンチング/フロッグ/ヘビースピナーベイトスローローリング/ヘビーキャロライナリグ/ガード付ジグ etc・・・
仕様ブラックバス(キャスティングモデル)
適合ルアー:14~112g(1/2~4oz)、ライン:14~30lb/PE40~80lb
材質(本体)カーボン繊維96%、グラス繊維4%
質量(g)標準168
全長(m)2.23
硬さエクストラヘビー
材質(樹脂部)エポキシ
収納時寸法(cm)187.5(継数2)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ
アズワン品番65-5722-83
1個
¥24,980
税込¥27,478
24日以内出荷
論理回路 = AC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC W。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 3.3 V。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。動作供給電圧 Max = 6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:AC
寸法(mm)13×7.6×2.35
タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ
入力種類シングルエンド
ピン数(ピン)20
極性非反転
回路数8
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 3.3 V
出力タイプ3ステート
1セット(36個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
仕様論理回路:ACT
高さ(mm)1.5
タイプロジック:AND
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pF
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
1箱(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様AC/ACT245 には、 3 ステート出力の非反転双方向バッファが 8 個あり、バス指向の用途を想定しています。電流シンク機能は、 A ポートと B ポートの両方で 24 mA です。送受信( T/R# )入力は、双方向トランシーバを通過するデータフローの方向を決定します。送信(アクティブ HIGH )は A ポートから B ポートへのデータ送信を可能にし、受信(アクティブ LOW )は B ポートから A ポートへのデータ送信を可能にします。出力イネーブル入力を HIGH にすると、 A ポートと B
寸法(mm)13×7.6×2.35
ピン数(ピン)20
動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5
1チップ当たりのエレメント数1
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
1箱(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = トランシーバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 31.8ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 8V。最小ブレークダウン電圧 = 5.32V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-74。最大逆スタンドオフ電圧 = 3V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 150W。最大ピークパルス電流 = 3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 1mm。24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-74。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 0.22W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 13。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃mm。幅 = 1.7mm。低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ