形状ひし形80°
部品名称クランプスクリュ:LRIS-4*10 レンチ:LLR-25S(B)
寸法h2(mm)-
寸法f(mm)0
寸法Ds(Φmm)-
適合チップひし形80°
クランプシステムスクリューオン
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
クランプシステムスクリュークランプ方式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
適合チップひし形80°
クランプシステムスクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク鋼シャンク
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
クランプシステムスクリュークランプ方式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)100
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用
全長(mm)25
クランプスクリューオン
機能内部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4
適合インサートCC□□09T3
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。
昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
用途夜間の安全対策に。
トラスコ品番207-2559
幅(mm)85
寸法(mm)【ソーラー部】40×70
材質/仕上ポリカーボネート
色赤
高さ(mm)270
質量(g)211
電源ソーラー充電式
球数6
LED赤6個
パターン回転式
アズワン品番64-8678-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~85
保護等級IP67
単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。
トラスコ品番536-5169
材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄
幅(mm)85
色赤色
高さ(mm)200
LED赤×6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。
トラスコ品番536-5168
材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン
幅(mm)80
色赤色
高さ(mm)250
LED赤×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
水中でのスマートウォッチ使用時に落下、傷付きを防ぐことができ、スムーズな装着性と高透明性を両立した、シリコンリストバンドです。
セット内容リストバンド×2
色クリア
材質シリコン
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です。
水、汚れに強く、お掃除も簡単で、除菌シート拭いてもシミになりにくいです。
用途休憩所や教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に
材質畳表:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)830
幅(mm)830
厚さ(mm)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。
用途床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。
材質滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム
厚さ(mm)15
芯材中密度木質繊維圧縮版
サイズ(mm)830×830
材質(クッション)ポリエステル製不織布
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ