1袋
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
規格2種
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
1袋(2個)
¥250
税込¥275
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
エスコ品番EA949JE-10
材質鉄 強度8T相当
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC23~28
ねじの呼びM10
六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
¥365
税込¥402
当日出荷
材質ボロン鋼
セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級F10T
頭部形状六角
JIS規格JIS B1186
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます
アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり)
JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。
ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には
足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください
ねじはいずれも全ねじ管理になります
頭部寸法はJIS規格に合わせております
※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。
製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します
使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております
荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。
検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます
サンコー社員の独り言1・・・
アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。
垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。
吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。
そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。
(ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより)
アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。
サンコー社員の独り言2・・・
施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、
メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした
M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした
確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね
サンコー社員の独り言3・・・
ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。
リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください
サンコー社員の独り言4・・・
疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、
安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
材質S45C
表面処理亜鉛黒
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールシールド
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-47
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)11
寸法B(mm)9.9
寸法C(mm)55
寸法K(mm)10
寸法AM10
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×40
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-13
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×30
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-15
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×50
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)120
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3605
高さ(mm)13
質量(g)20
二面幅(mm)17
適合ボルト径M10
フランジ径D(Φmm)22
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM8
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
色黒
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理3価ブラック
二面幅S(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質SCM
タイプH-1・リム付
表面処理パーカーライジング
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別全ねじ
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途工作機械と刃物の取り付けに。
トラスコ品番808-6066
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)295
精度(%)トルク:±3%
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ