使用荷重(t)3
適合機種SCP3t
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ中字
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
割りピン
用途3×25mm。スチール。20本入り
1個(20本)
¥209
税込¥230
15日以内出荷
すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。
用途建築資材へのマークチェック用。
材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM
質量(g)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132
インク色黄
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)
接続口径Rc3/8
流体清水
使用温度範囲(℃)常温~130
最高使用圧力(MPa)1.2
交換目安媒体温度130℃で約1年
耐圧力(MPa)2.0
流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
トイレ・お手洗いへの誘導や表示に便利なサインプレート
陶磁器製
粘着テープ付き
材質陶磁器/上絵転写仕上げ
寸法(mm)110×110×5
SUS430製となります。
用途配管貫通部の化粧プレートです。
材質SUS430
C型カーテンレール専用天井シングルブラケット
用途C型天井シングルブラケット
色シルバー
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
C型カーテンレール専用正面シングルブラケット
用途C型正面シングルブラケット
色白
1個
¥99
税込¥109
翌日出荷
耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。
材質帆布
ベルト長さ(mm)最長:1250
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
用途段積み用。
トラスコ品番664-2884
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)115
奥行(mm)1130
間口(mm)1130
耐荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥25,125
税込¥27,638
20日以内出荷
スタックカーゴ3面パネルタイプ棚用の棚板セットで間口に対して横にも縦にも取付ができます。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番662-8382
セット内容棚板1枚、棚受レール2本、ねじ4本
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)12
奥行(mm)1070
間口(mm)1050
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,255
税込¥23,381
20日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します。より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります。環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです。
用途ヒーターによる昇温用。
トラスコ品番597-8901
材質主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェン
色グレー
使用温度範囲(℃)0~1600
容量(g)130
危険物の類別非危険物
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ペリー二純正カップ&ソーサー。底にRをしっかりつけた、エスプレッソカップのお作法に則ったカップ。
ご家庭で手軽に本格的なエスプレッソを楽しめる、PELLINIのロゴ入り磁器製エスプレッソカップ+ソーサー。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種Suzuki VZ 800 MARAUDER (1997-1998)
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整
仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変
周波数(Hz)50/60(自動切換)
定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用
制御方式位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
電圧許容範囲±10%
絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整0~98%
適合車種Suzuki VZ 800 MARAUDER (1999-1999)
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304
厚さ(mm)1.5
質量(g)10
適合センサM3、M4、M6
RoHS指令(10物質対応)対応
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番662-8383
セット内容側面パネル3枚、口枠1つ
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)1100
奥行(mm)1107
間口(mm)1107
静荷重(kg)4000
折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動荷重(kg)1000
1セット
¥81,173
税込¥89,290
20日以内出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。
環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。
仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上
材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass
融点(℃)227
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
容量(mL)355
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)89×107
TKG品番9-2242-0701
TKG品番(2017)6-2027-0701
1セット(6個)
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)2000
最大動荷重(kg)1000
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ(cm)27
足幅EEE
機能制電
色ホワイト
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番810-6249
質量(g)280
種類クリーンシューズ
グレードクラス100相当
材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
材質(底部)ポリウレタン
靴タイプブーツ
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ