用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
幅(mm)25
種類コンタクトブロック
シリーズ3SE5
定格電圧(V)(surge)6000
定格絶縁電圧(V)400
繰返し精度(mm)0.1
保存温度(℃)-40~90
コード190-9729
正味質量(g)22
回路方式contact
締付方式snap-on mounting
耐衝撃性30g/11ms
電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000
汚染度(使用環境)3
動作温度(℃)-25~85
開放熱電流(A)10
機械的寿命(operating cycles)15000000
アズワン品番65-7836-64
耐振性0.35mm/5g
併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52
電気的接続ネジターミナル
動作周波数(Hz)50~60
認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
主な特長。多彩な接続パーツX-Guardシリーズ製品と組み合わせることができる。片手ですばやく取り外し、設置が可能。二重ロックシステム。曲面フレームによるプロテクション。端末のボタン等の使いやすさ。付属品。・防滴ケース。X-Guardの上から被せれる専用防滴ケース。被せたままガジェットと脱着可能
対応機種iPhoneSE、iPhone 5s、iPhone5
RoHS指令(10物質対応)対応
。ポジションスイッチ用の Siemens コンタクトブロックです。定格電圧は 250 V、定格熱電流は 10 A です。汚染度 3 保護クラス: IP00
仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:3SE5●コード番号:203-3888
アズワン品番65-7836-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ICカード収納可能!薄型デザインハードケース&電磁波防止シート付属
色ミント
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
。Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A
仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664
アズワン品番65-7838-40
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
材質ステンレス
種類平ワッシャー
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド素材:プラスチック電池タイプ:200mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
コンパクト設計
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格JIS Z3312 YGW12
吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
JIS規格JIS A5758適合
タイプオキシム・防カビタイプ
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
仕様ヤニ入り
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色黒半つや
材質鋼板 SPCC t2.3
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
長さ(mm)32.5
直径(mm)14.8
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン(PU)
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)(A)230、(B)100
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385×385
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.020~0
天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)
サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。
VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。
柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。
材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
用途維持、修繕、補修、補強工事に
セット内容カートリッジ1本・ノズル1本・ピストン1本・専用水1本・紛体1袋
仕様接着系アンカー無機系注入方式カートリッジ型
一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
色(本体)緑
材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白
高さ(mm)700
種類スタンダード
底面サイズ(mm)385×385
デザイン文字入り
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ