901件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(4本)
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
シルバー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)シリーズ メタルシェルフのセットです。 工具類の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)60 耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
用途建築・土木用。
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) 形状丸形 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

一目見て解るシンプルなデザイン カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385×385
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(3個)
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【ポール直径25mm】メタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用の棚板です。 ご使用には、別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 材質スチール(クロムメッキ) 高さ(mm)40 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.020~0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(34個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一目見て解るシンプルなデザイン カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
色(本体) 材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白 高さ(mm)700 種類スタンダード 底面サイズ(mm)385×385 デザイン文字入り
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
94,980 税込104,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アイリスオーヤマフラワースタンド
シンプルで使いやすいフラワースタンドです。棚板は補強材をセットしているのでたわみにくくなっており、しかもメッシュ構造なので通気性がよく、水が溜まりません。
材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、メッキ鉄線 ハンターグリーン 耐荷重(kg)約10~15
1セット(3台)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート ねじれ角(°)20 シャンク径公差(mm)0/-0.01 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

NACHI(不二越)単列深溝玉軸受
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイリスオーヤマ家中お掃除9点セット
シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。 かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。持ち運びもラクに行えます。 柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。 フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
セット内容収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ 材質収納ボックス:ポリプロピレン、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール、フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー、粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系)、ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)、ホウキ:ポリプロピレン、PET、チリトリ:ポリプロピレン、トイレブラシ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、柄付きバススポンジ:<バススポンジ>発泡ポリウレタン、ナイロン不織布<バススポンジ用柄>ABS樹脂、ポリプロピレン 寸法(cm)収納ボックス:幅約40.5×奥行約14.2×高さ約28、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):幅約2×奥行約2×高さ約97.8(連結時)、フローリングワイパー:幅約25.2×奥行約10×高さ約13.7、粘着ローラー:幅約18.5×奥行約6.9×高さ約22.3、ハンディモップ:幅約14×奥行約14×高さ約47、ホウキ:幅約20×奥行約1.9×高さ約21.5、チリトリ:幅約21.6×奥行約4.3×高さ約23.2、トイレブラシ:幅約10×奥行約10×高さ約35.2、柄付きバススポンジ:幅約5×奥行約9.8×高さ約18.7(付属スポンジ:幅約8.5×奥行約15×高さ約2.7)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 仕様引出し無 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)70 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25 押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度
材質コバルトハイス 略号SE ねじれ角右ネジレ15度
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.020~0
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【ポール直径25mm】メタルシェルフ専用の棚板です。 アイリスオーヤマのメタルラック(R)は、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルシェルフ専用の棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1セット(6個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。レギュラー品より丈(首下)を10cm長くしています。耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。
材質表:ポリエステル100%、裏:アクリルコーティング加工 質量(g)52 ケース入数150 加工撥水加工、防水加工 寸法(cm)幅77×丈105、首下:86 首廻り(cm)34~45 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)スポットライト
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)