27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5枚)
14,900 税込16,390
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。 材質ゴム,金属 フック片側コの字金具
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。耐食性、自己潤滑ベアリング。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:107.5mm●幅:107.5mm●深さ:41.4mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:83mm●コード番号:232-8675 アズワン品番65-8051-34
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷


Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで 電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位グラム; キログラム ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命電池使用で100時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状固定ケーブルなので自由な形に曲げられ、そのまま固定できます。デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。
ブラック コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013 メーカーHONDA
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
仕様増連用 材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル 厚さ(mm)30 グレー タイプ増連用
1個
31,900 税込35,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


C96 Series(C96SF100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。 高さ(mm)1200 仕様柱/安定板付×1本、組立式 奥行(mm)400
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。 仕様組立式 セット内容柱/安定板付×1本 材質上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板 タイプ直線増結 奥行(mm)400
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1.5kW。2000r/min   1.5kW。【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
64,420 税込70,862
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CP Series(CP96SF40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CP Series(CP96SF32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CP Series(CP96SF100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CP Series(CP96SF50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
68,980 税込75,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1