こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。
その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
材質超硬チップ
刃数3
適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート
適合電動機軽量型ハンマードリル
シャンク形状SDSプラス
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50±5
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。
材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A
表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)40 R
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)1.8
下穴径(Φmm)22以上
質量(kg)2.3
トラスコ品番166-0608
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途パッキン、暖衝材として
材質PE
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)5×30
使用温度範囲(℃)0~50
アズワン品番64-5073-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥539
税込¥593
翌々日出荷
無蛍光紙を使用しております。
裏面はぬり絵になっています。
寸法(幅W×奥行D)(mm)440×310
材質遠赤抗菌雲流
TKG品番9-2194-0601
TKG品番(2017)6-1918-0601
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ静電気防止加工レンズ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
春日井市が収集するプラスチック製容器包装専用の袋です。
仕様●内容量:30枚●本体サイズ:W650×H800mm●厚み:0.020mm●色:透明●材質:LD
容量(L)45
アズワン品番67-2380-12
1袋(30枚)
¥419
税込¥461
6日以内出荷
かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。傷に強いハードコートレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状2眼型
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。
材質ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
ポケット両脇、制電、ストレッチ
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。
タイプ傾斜タイプ
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類超重荷重用
色黒
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
16cmユニットに最適なスピーカーガードです。
高級感溢れる鋼板製、黒色艶消し塗装のスピーカーガードです。
また付属する固定ネジも見た目にこだわりネジ頭を黒色に塗装しました。
これによりスピーカーガードからネジが目立たなくなります。
付属品黒色トラスタッピングネジ 4×20(4本)
材質鋼板(黒色つや消し塗装)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×200×10
1枚
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。
サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
刃渡り(mm)160
刃厚(mm)1.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156
アズワン品番65-8084-63
1袋(6個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7124
アズワン品番65-8086-15
1袋(6個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-59
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ