こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。
精密機器の潤滑部。
ちょう度260(60回混和)
色白
商品タイプシリコングリース
特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性
トラスコ品番356-4061
質量(g)115
使用温度範囲-40~180℃
使用目的潤滑
比重1.05(25℃)
滴点(℃)210
増ちょう剤リチウム石鹸
基油メチルフェニルシリコーンオイル
加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)
危険等級その他のもの
離油度(%)2.5(150℃/24hr)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.1kg
1個(100g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。
シリーズSH
定格電流(A)1
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子1:メス、2:メス、2:SH
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.08
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
形状T形
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
色クリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容ケース本体×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
人気のマジックあて付き。
日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。
取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。
Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
サイズ適用挿入部:6D
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)用衝撃吸収フィルムです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度280
SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用
適合メーカーSHARP SH-T01専用
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500
材質PE
危険物の類別非危険物
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
剛性のある鋳物製です。
形状T形
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で
資材整理や倉庫の整理など
乗り物の積荷に
小物の整理やガーデニングに
最小結束径(Φmm)30
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
特性低温性
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度260
SH ブランドのマイクロファイバークロスが新たに登場。
すでに発売されております、なめらかな表面形状をしているの「SH ワイパー」、皆様に大変好評をいただいておりますが、
「もうちょっと厚みのあるのはない?」や「タオルみたいな感じのものはない?」等のご意見から、タオルのような表面形状の厚みのあるマイクロファイバークロス「SH マイクロダスター」の登場です。
皆様のご要望にお応えしてSH ワイパーではなかった、ホワイト色をプラスして、完全ゾーニング対応となっております。
区分新品
寸法(cm)約30×50
使用箇所ステンレス・ガラス・鏡・棚・机や什器その他
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
色クリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容ケース本体×1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用電線22~38mm2
全長(mm)230
質量(g)400
適合溶接棒(mm)3.2~6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ