「sh-1001」の検索結果

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途スープ等の湯銭 材質ステンレス(SUS304) 形状 板厚(mm)0.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。 ビニールから厚紙まで対応したブレード。 刃先まで力が伝わるロングブレード。 出し入れ可能なハンドルループ。
全長(mm)145 刃渡り(mm)55 材質(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼 本体質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×145×15 繰り返し・詰め替え対応
1個
738 税込812
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
1本
73 税込80
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

マリーポット専用カバーです。
用途スープ等の湯煎 板厚(mm)0.6 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6740 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。
仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360 アズワン品番65-6892-72
1組
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


完全無給油で使用できます。運転時のスティックスリップを起こしません。高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

浮き止めリングは蒸気もれを防ぎ、取付けも簡単ですから、ポットとセットでご用命ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷



強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 寸法(mm)100×180
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

取付支持形式:フランジ形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付支持形式:フード形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)