サイズレギュラー
種類ハンドル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
タイプレギュラー両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。
ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。
ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。
ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。
差込角(mm)12.7
全長(mm)336
トラスコ品番344-5887
材質クロムバナジウム鋼
歯数36
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
材質HDPE
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
6日以内出荷
仕様D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 )
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。
材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色ブルー
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)19
全長(mm)450
質量(g)1715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
表面実装基板・高密度実装基板・小型基板のようなプリント基板に取付穴があけられるスペースのない場合、ワンタッチではめ込むことによってプリント基板をシャーシー等に固定することができます。
材質ナイロン66白色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-20~+80
適合板厚(mm)シャーシー側:1.6
取付穴径(Φmm)3.2±0.1
適合プリント基板厚さ(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5
下げ振り質量(g)50~800
仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付
寸法(mm)82×22×95
質量(g)190
吸着力マグネット/0.18KN
糸の太さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット
仕様ケース組込み形
材質(シール)ゴム
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂製
フタ付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
材質GF-PP
寸法L(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付間隔(cm)90
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバーをボトル締め
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)対応
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質鉄
仕上代用クローム(スズ・コバルト)
RoHS指令(10物質対応)対応
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント形状2P/ノーマル
機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
寸法C(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。
全長(mm)47.6
質量(g)43
使用範囲500g以下
ビット取付方法押込スライド式
S字型フックのCタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
用途スープソース等の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
仕様手無
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)400
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1108
幅(mm)32
厚さ(mm)8
全長(mm)400
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
板厚(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント形状2P/ノーマル
機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ